Cliquet Knipex 98 31, Carré d'entraînement: 3/8 '' | Longueur: 190 mm

Cliquets convertibles

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :98 31
Rubix :7510-5312854
EAN :4003773026495
CLE 190MM A CLIQUET REVERS. 3/8 1000V

Résumé technique

Carré d'entraînement3/8 ''
Longueur190 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE 190MM A CLIQUET REVERS. 3/8 1000V


La clé à cliquet isolée Knipex 98 31 est conçue pour l’utilisation de douilles à carré mâle 3/8" lors des travaux électriques. Son mécanisme réversible gauche/droite et son fonctionnement souple facilitent les opérations de serrage et de desserrage. L’outil est certifié VDE pour des interventions en toute sécurité jusqu’à 1000 V.

Caractéristiques :
La clé à cliquet Knipex 98 31 s’utilise avec des douilles compatibles au format 3/8". Le mécanisme de cliquet réversible permet un changement rapide du sens de rotation pour les opérations de serrage ou de desserrage. Le fonctionnement est particulièrement souple, ce qui favorise un travail fluide et régulier. Le maintien des douilles est assuré par un verrouillage fiable à bille à ressort, limitant les décrochages involontaires pendant l’utilisation. La clé bénéficie d’une isolation certifiée VDE conforme aux exigences des travaux sous tension jusqu’à 1000 V.

Spécifications :
• Carré de connexion : 3/8"
• Dimensions : 190 x 41 x 48 mm
• Isolation : 1000V
• Poids : 324 g

Normes :
• DIN EN 60900 / IEC 60900 : outil isolé conforme aux exigences de sécurité pour travaux électriques sous tension jusqu’à 1000 V
• REACH : conforme au règlement européen, sans substances extrêmement préoccupantes (SVHC)
For use with sockets. Reversible for clockwise and anti-clockwise directions. Extremely smooth action. Quick, easy and reliable locking of attached sockets. Chrome vanadium steel, forged

Points forts

• Maintien sécurisé des douilles grâce au verrouillage par bille à ressort
• Utilisation polyvalente avec mécanisme réversible gauche/droite
• Travail fluide favorisé par un fonctionnement souple du cliquet
• Sécurité accrue lors des interventions électriques grâce à l’isolation VDE

Applications

Cette clé à cliquet est utilisée pour les opérations de serrage et de desserrage avec douilles 3/8" lors de travaux électriques. Elle convient aux interventions de maintenance, d’assemblage et de réglage sur des installations électriques, notamment dans les armoires, tableaux de distribution et équipements nécessitant des outils isolés certifiés.

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement3/8 ''
Longueur190 mm
Finitionisolé
Poids324 g
189,95 HT
/ unité
227,94 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours