Cliquet Wera 05004064001, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Longueur: 281 mm

Cliquet

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wera :05004064001
Rubix :4727-5540006
EAN :4013288174062
8004 C CLIQUET ZYKLOP METAL AVEC LEVIER DINVERSION, A CARRE

Résumé technique

Carré d'entraînement1/2 ''
Longueur281 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : 8004 C CLIQUET ZYKLOP METAL AVEC LEVIER DINVERSION, A CARRE


Zyklop metal ratchet with switchover lever. Slim design for work in even very confined spaces. The 72 fine-pitched teeth allow a small return angle of 5°. Comes with a switchover lever for convenient direction change and secure socket locking function. Forged, full metal ratchet (chrome-molybdenum steel) for particularly high robustness and long service life.
8004 C Cliquet Zyklop Metal avec levier d'inversion, à carré 1/2", 1/2" x 281 mm

Points forts

Cliquet Zyklop Metal avec levier d'inversion. Forme mince permettant d'œuvrer même dans les espaces très étroits. La fine denture (72 dents) permet un angle de reprise de 5° seulement. Changement de sens commode, par levier d'inversion. Doté d'une fonction sûre de verrouillage des douilles. Cliquet forgé 100 % métal (chrome-molybdène) pour une robustesse particulièrement élevée doublée d'une haute longévité.

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement1/2 ''
Longueur281 mm
Poids715 g
188,91 € HT
/ unité
226,69 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours