Cliquet Expert E031701, Carré d'entraînement: 3/8 '' | Longueur: 199 mm
Cliquet tête ronde 3/8"
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Expert :E031701
Rubix :G518-5181350
EAN :3258950317014

Documents
Détails articles : CLIQUET TETE RONDE 3/8' (UC1)
- ISO 3315 - DIN 3122 - ISO 1174-1
- Mécanisme 72 dents.
- Angle de reprise 5°.
- Tête compacte.
- Finition : chrome brillant.
- Poignée bi-matière ergonomique.
caractéristiques:
EAN: 3258950317014
d1 [mm]: 34.5
d2 [mm]: 31.6
L [mm]: 199
Conditionnement: 10
Présentation: Full Polish
[g]: 250
- Mécanisme 72 dents.
- Angle de reprise 5°.
- Tête compacte.
- Finition : chrome brillant.
- Poignée bi-matière ergonomique.
caractéristiques:
EAN: 3258950317014
d1 [mm]: 34.5
d2 [mm]: 31.6
L [mm]: 199
Conditionnement: 10
Présentation: Full Polish
[g]: 250
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 3/8 '' |
|---|---|
| Longueur | 199 mm |
| Finition | chromé |
| Poids | 250 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,45 € HT
/ unité
52,14 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h