Cliquet Gedore 3293 U-2, Carré d'entraînement: 3/4 '' | Longueur: 510 mm
Cliquet réversible-3293 vous
Voir les informations techniquesRéférences
Gedore :3293 U-2
Rubix :8965-5441664
Fabricant :6278600
EAN :4010886627860

Détails articles : CLIQUET REVERSIBLE 3/4
Cliquet réversible 3/4" Spécialement pour les travaux dans les espaces restreints Selon DIN 3122, ISO 3315 Avec changement de disque, denture fine et robuste Angle de retour 7,2 degrés Pour douilles à main et accessoires à carré d'entraînement selon DIN 3120 - D 20, ISO 1174 avec goupille de verrouillage Acier au vanadium GEDORE 31CrV3, chromé
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 3/4 '' |
|---|---|
| Longueur | 510 mm |
| Finition | chromé |
| Poids | 1435 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,80 € HT
/ unité
225,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours