Cliquet Facom SL.171, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 37 mm | Longueur: 262 mm

Cliquet 1/2" étanche hautes performances à verrouillage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :SL.171
Rubix :0139-5242478
EAN :3148519339512
CLIQUET 1/2' ETANCHE A SL.171 ERROUILLAGE(UC 10/US30)

Résumé technique

Carré d'entraînement1/2 ''
Longueur262 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLIQUET 1/2' ETANCHE A SL.171 ERROUILLAGE(UC 10/US30)


Conçu pour les environnements industriels exposés aux poussières et aux fluides agressifs, le SL.171 de Facom est un cliquet étanche 1/4" sans entretien et à très grande longévité.

Caractéristiques :
Le cliquet SL.171 intègre un mécanisme à 72 dents qui réduit l'angle de reprise à 5°, facilitant le travail dans les zones à faible débattement. La tête ultra-compacte de 37 mm de diamètre accède aux logements difficiles d'accès sans sacrifier la robustesse. L'inversion de sens s'effectue par levier, utilisable même avec des gants épais, et la visualisation du sens de rotation reste claire à tout moment.
Le système « paume de main » autorise une pression directe sur la tête pendant le serrage ou le desserrage, sans risque d'inversion accidentelle. Le verrouillage de douille par bille prévient toute chute de douille à l'intérieur des machines. La poignée bi-matière en élastomère résiste aux abrasions et aux solvants courants d'atelier : SP95, SP98, gasoil, acétone, liquide de frein, Skydrol, Jet Oil et kérosène. Un trou de suspension intégré dans la poignée permet l'accrochage pour les interventions en hauteur ou pour le rangement sur panneau perforé. La finition chromée brillante facilite le nettoyage et offre une bonne résistance à la corrosion.

Spécifications :
- Carré d'entraînement : 1/4".
- Longueur : 262 mm.
- Diamètre de tête : 37 mm.
- Poids net : 0,45 kg.
- Nombre de dents : 72.
- Angle de reprise : 5°.
- Inversion : levier.
- Matériau de poignée : élastomère bi-matière.
- Verrouillage de douille : par bille.
- Trou de suspension : oui.
- Présentation : chromée brillante.
- Entretien requis : aucun.

Normes :
- DIN 3122 : norme allemande définissant les dimensions et exigences mécaniques des cliquets à carré d'entraînement, garantissant l'interopérabilité avec les douilles et accessoires conformes.
- ISO 3315 : norme internationale fixant les prescriptions de performance et d'essai des cliquets à main.

Points forts

- La garantie à vie couvre l'outil sans restriction de durée, offrant un investissement fiable sur le long terme.
- L'étanchéité aux poussières et l'absence d'entretien réduisent les interruptions liées à l'entretien des outils.
- La résistance aux solvants sévères (Skydrol, kérosène, acétone…) prolonge la durée de vie de la poignée dans les environnements chimiquement agressifs.
- L'angle de reprise de 5° autorise l'utilisation dans les espaces très confinés où les cliquets standards ne peuvent pas opérer.

Applications

Le SL.171 s'adapte aux interventions sur équipements industriels exposés à des projections de fluides ou à des atmosphères chargées en poussières. Sa résistance aux carburants et aux fluides hydrauliques spéciaux (dont le Skydrol et le Jet Oil) le positionne naturellement dans la maintenance aéronautique, que ce soit sur cellule, moteur ou systèmes hydrauliques embarqués.
Dans les secteurs automobile et poids lourd, il intervient sur les moteurs, boîtes de vitesses et circuits de freinage, où la présence de gasoil, d'acétone ou de liquide de frein est systématique. Les ateliers de maintenance industrielle générale, les lignes d'assemblage et les parcs de machines fixes ou mobiles tirent également parti de sa tête compacte pour accéder aux vis et écrous logés dans des espaces restreints.

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement1/2 ''
Longueur262 mm
Diamètre37 mm
Poids446 g
52,60 HT
/ unité
63,12 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h