Cliquet SAM S-156, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Longueur: 55 mm
Cliquet 1/2 Compact
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :S-156
Rubix :0149-5017507
EAN :3272670232204



Documents
Détails articles : CLIQUET COMPACT S-156
Permet de donner un mouvement de cliquet aux accessoires munis de carrés 1/2"(exemple : poignée coulissante, articulée, vilebrequin).
Cliquet réversible.
Poids: 205 g.
Normes : DIN 3122,,NF ISO .3315
Cliquet réversible.
Poids: 205 g.
Normes : DIN 3122,,NF ISO .3315
Applications
Peut également équiper une clé dynamométrique ayant un double carré DC0-1/2
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Longueur | 55 mm |
| Poids | 205 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,42 € HT
/ unité
127,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
