Jeu de clés de serrage SAM 10N-TR6P, Nombre d'éléments: 6 | Finition: Chromé

Clé Fourche Trousse de 6

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SAM :10N-TR6P
Rubix :0149-5181643
EAN :3272670527287
CLE A FOURCHE EN TROUSSE JEU DE 6
Résumé technique
Documents

Détails articles : CLE A FOURCHE EN TROUSSE JEU DE 6


Trousse de 6 clés à fourche en mm.
Présentation polie chromée brillante.
Norme : NF ISO 691,NF ISO 3318,NF ISO 1711-1,NF ISO 10102,DIN 475-2,DIN 3113,DIN 899,DIN 3110
Type 10N-TR6P
omposition - 8x9

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments6
Finitionchromé
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,50 HT
/ jeu
45,00 TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours