Jeu de clés de serrage Facom 440.JP10PB, Nombre d'éléments: 10

Jeux de clés mixtes FACOM

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :440.JP10PB
Rubix :0139-5297147
EAN :3662424082306
JEU DE 10 CLES MIXTES ETUI 440.JP10PB (PROMO 10/30/100)

Résumé technique

Nombre d'éléments10

Documents

Détails articles : JEU DE 10 CLES MIXTES ETUI 440.JP10PB (PROMO 10/30/100)


Ce jeu de clés mixtes métriques Facom 440.JP est un coffret réunissant des outils de hautes performances dans un format compact et transportable, idéal pour les interventions en atelier ou sur site. Ces clés se distinguent par leur profil OGV® à 12 points et leur conception conforme aux standards de l’aéronautique, garantissant confort, puissance et longévité.

Caractéristiques :
Chaque clé du jeu Facom 440.JP bénéficie d’une conception robuste alliant performance mécanique et ergonomie. Le profil OGV® à 12 points maximise le contact avec l’écrou pour réduire l’usure des fixations et assurer un couple optimal. Le manche I-beam arrondi améliore la prise en main et réduit la fatigue lors d’une utilisation prolongée. L’angle décalé de 15° facilite les interventions dans des zones encombrées, offrant plus de liberté de mouvement. Le tout est rangé dans un étui souple et portatif, très pratique pour le transport et le stockage sécurisé des outils.

Spécifications :
- Profil OGV® 12 points
- Angle de décalage : 15°
- Manche de type I-beam
- Livré en étui portatif

Informations sur la marque :
Facom, fondée en 1918, est une référence incontestée dans l’univers de l’outillage à main. La marque conçoit des solutions innovantes pour les secteurs de l’automobile, de l’industrie, de l’aéronautique et de la maintenance. Engagée pour la qualité, la fiabilité et la performance, Facom compte plus de 10 000 références produits et bénéficie d’une forte présence en Europe. Sa mission : améliorer la productivité et la sécurité des professionnels.
ouverture mm : 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 contenant : trousse textile

Points forts

- Conception conforme aux standards aéronautiques pour une performance mécanique optimale ;
- Profil OGV® 12 pans limitant l’usure des fixations et augmentant le couple ;
- Décalage de 15° permettant un accès plus facile dans les zones restreintes ;
- Manche ergonomique type I-beam pour un meilleur confort d’utilisation ;
- Étui portatif facilitant le transport et la protection des outils.

Applications

Le jeu de clés mixtes Facom 440.JP est idéal pour les travaux de maintenance, les interventions mécaniques et les opérations de montage dans l’industrie, l’automobile ou l’aéronautique. Son format compact et sa robustesse en font un allié de choix pour les techniciens de terrain comme pour les ateliers. Il est recommandé pour les environnements exigeants où précision, fiabilité et durée de vie des outils sont essentiels.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments10
Promotion
Au lieu de 73,69
65,00 HT
/ jeu
78,00 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h