Jeu de clés de serrage Facom 467BF.JP12PB, Nombre d'éléments: 12 | Finition: Satin/Chrome

Jeux de clés mixtes articulées à cliquet 467BF FACOM

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :467BF.JP12PB
Rubix :0139-5333240
EAN :3662424082450
JEU DE 12 CLES A CLIQUET FLEX 467BF.JP12PB (PROMO 3/6)

Résumé technique

Documents

Détails articles : JEU DE 12 CLES A CLIQUET FLEX 467BF.JP12PB (PROMO 3/6)


Le jeu de 12 clés mixtes à cliquet métriques Facom offre une solution complète et performante pour les opérations de serrage. Conçu pour combiner robustesse, précision et maniabilité, cet ensemble se distingue par un mécanisme à haute performance et une conception compacte conforme aux standards aéronautiques. Livré dans un étui portatif pratique, il couvre toutes les dimensions courantes de 7 à 19 mm, garantissant une grande polyvalence.

Caractéristiques :
Ce jeu de clés mixtes à cliquet métriques Facom se distingue par son mécanisme à 72 dents, qui permet une reprise de cliquet tous les 5°, offrant ainsi une précision accrue dans les espaces restreints. Le profil OGV® assure un contact optimal entre l’outil et la fixation, réduisant l’usure des écrous et augmentant la transmission du couple. Le jonc de maintien intégré au bout de la bague retient l’écrou, ce qui facilite les opérations de serrage en hauteur ou dans des zones difficiles d’accès. Chaque clé est dotée d’un angle de décalage de 15°, améliorant la maniabilité et permettant d’éviter certains obstacles. La finition chrome satin offre une excellente résistance à la corrosion tout en garantissant une prise en main confortable.

Spécifications :
- Jeu de 12 clés mixtes à cliquet métriques
- Dimensions : de 7 mm à 19 mm
- Mécanisme à 72 dents
- Déport de 15°
- Profil OGV® pour un meilleur contact douille/écrou
- Jonc de maintien à l’extrémité de la bague
- Levier d’inversion intégré
- Finition chrome satin
- Poids net : 1,4 kg
- Étui portatif inclus

Normes :
Ce produit est conforme à plusieurs normes européennes qui garantissent sa qualité et sa fiabilité dans un usage professionnel.
- ISO 1711-1 : spécifie les exigences techniques relatives aux outils à main utilisés pour les vis et les écrous, notamment en matière de dimensions, de performance et de sécurité ;
- ISO 21982 : définit les caractéristiques de performance et les essais spécifiques aux clés mixtes à cliquet à usage professionnel ;
- ISO 691 : précise les exigences relatives à la désignation et à la compatibilité des outils d’entraînement à main.

Informations sur la marque :
Facom est une marque française fondée en 1918, reconnue dans le monde entier pour la qualité et la fiabilité de ses outils à main. Intégrée au groupe Stanley Black & Decker, elle développe des solutions innovantes pour les professionnels de l’industrie, de l’automobile et de l’aéronautique. Facom incarne l’excellence industrielle avec plus de 10 000 références au catalogue et une présence dans plus de 100 pays.

Points forts

- Mécanisme à 72 dents offrant une précision optimale dans les zones étroites ;
- Clés de 7 à 19 mm adaptées aux tailles les plus courantes dans les environnements professionnels ;
- Jonc de maintien idéal pour les interventions en hauteur ou dans les espaces difficiles ;
- Déport de 15° améliorant l’accès aux zones obstruées ;
- Profil OGV® réduisant l’usure des fixations et optimisant la transmission du couple ;
- Étui portatif pratique pour le transport et le rangement sur chantier.

Applications

Ce jeu de clés est particulièrement recommandé pour les travaux de maintenance industrielle, l’assemblage mécanique, la réparation automobile et l’entretien des équipements. Il convient parfaitement aux professionnels intervenant dans les secteurs de l’industrie, du BTP, de l’aéronautique ou encore de la mécanique générale. Grâce à sa conception compacte et à son système de cliquet intégré, il est idéal pour les interventions en milieu confiné, sur chantier ou en atelier, même dans des conditions d’accès difficiles.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments12
Finitionsatin/chrome

Foire aux questions


Le jeu de clés mixtes articulées à cliquet Facom 467BF.JP12PB combine un mécanisme à 72 dents avec une conception compacte conforme aux normes aéronautiques. Son décalage de 15° améliore la maniabilité et permet d’éviter certains obstacles. Les têtes articulées offrent différents angles de serrage pour maximiser l’accessibilité.

Le jeu de clés mixtes articulées à cliquet Facom 467BF.JP12PB utilise un profil OGV® qui maximise le contact entre la douille et l’écrou ou le boulon pour préserver les fixations. Sur l’extrémité de la bague, le jonc de maintien bloque l’écrou pour un serrage plus efficace.

Le jeu de clés mixtes articulées à cliquet Facom 467BF.JP12PB adopte un profil I-BEAM qui apporte plus de confort grâce à sa forme arrondie. Sa conception antidérapante améliore le contact avec le boulon et limite le glissement, pour une sécurité optimale.

Le jeu de clés mixtes articulées à cliquet Facom 467BF.JP12PB est proposé en 12 pièces.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

Promotion
Au lieu de 215,68 €
189,00 € HT
/ jeu
226,80 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h