Jeu de clés de serrage Facom 464.J1APB, Nombre d'éléments: 11
Coffret clé à cliquet 11 en 1 FACOM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :464.J1APB
Rubix :0139-5396956
EAN :3148518324304
Documents
Détails articles : CLE A CLIQUET 11 EN 1
Le jeu de clés double embouts Facom 464.J1APB, livré dans une MBOX, répond aux exigences des professionnels en quête de rapidité et de praticité. Ce kit polyvalent est conçu pour optimiser les interventions grâce à un mécanisme à cliquet performant, une mise en place rapide des adaptateurs et une identification immédiate des dimensions.
Caractéristiques :
Le jeu de clés double embouts Facom 464.J1APB est doté d’un mécanisme à cliquet intégré qui évite les repositionnements répétitifs, ce qui permet de gagner du temps lors des manipulations. La mise en place des bagues adaptatrices se fait en un seul clic, simplifiant l’utilisation et rendant l’outil extrêmement pratique au quotidien. Le marquage est conçu pour être très lisible, ce qui permet d’identifier rapidement la dimension recherchée sans perte de temps. Le tout est conditionné dans une MBOX compacte avec mousse de calage, garantissant un rangement sûr et une organisation optimale.
Spécifications :
- Mécanisme à cliquet intégré
- Mise en place des bagues adaptatrices par clic unique
- Marquage haute lisibilité
- Livré avec une petite MBOX (210 x 133 x 59 mm)
- Contient un plateau mousse adapté (PM.464J1A)
- Inclut une clé polygonale à cliquet droite 14 x 19 mm (464.M14X19)
- Inclus : jeu de 9 bagues réductrices (464.MKIT)
Normes :
Le jeu de clés double embouts Facom 464.J1APB est conforme aux normes européennes ISO 1711-1, ISO 21982 et ISO 691, garantissant fiabilité et sécurité pour les usages professionnels. La norme ISO 1711-1 définit les exigences générales pour les clés manuelles ; la norme ISO 21982 couvre les performances des clés à cliquet ; la norme ISO 691 spécifie les dimensions et les exigences de compatibilité pour les outils d'entraînement manuel.
Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom est une référence de l’outillage professionnel en Europe. Marque du groupe Stanley Black & Decker, elle propose plus de 10 000 références et se distingue par sa rigueur, sa durabilité et son esprit d’innovation. Facom équipe les secteurs les plus exigeants, comme l’automobile, l’aéronautique ou la maintenance industrielle.
Caractéristiques :
Le jeu de clés double embouts Facom 464.J1APB est doté d’un mécanisme à cliquet intégré qui évite les repositionnements répétitifs, ce qui permet de gagner du temps lors des manipulations. La mise en place des bagues adaptatrices se fait en un seul clic, simplifiant l’utilisation et rendant l’outil extrêmement pratique au quotidien. Le marquage est conçu pour être très lisible, ce qui permet d’identifier rapidement la dimension recherchée sans perte de temps. Le tout est conditionné dans une MBOX compacte avec mousse de calage, garantissant un rangement sûr et une organisation optimale.
Spécifications :
- Mécanisme à cliquet intégré
- Mise en place des bagues adaptatrices par clic unique
- Marquage haute lisibilité
- Livré avec une petite MBOX (210 x 133 x 59 mm)
- Contient un plateau mousse adapté (PM.464J1A)
- Inclut une clé polygonale à cliquet droite 14 x 19 mm (464.M14X19)
- Inclus : jeu de 9 bagues réductrices (464.MKIT)
Normes :
Le jeu de clés double embouts Facom 464.J1APB est conforme aux normes européennes ISO 1711-1, ISO 21982 et ISO 691, garantissant fiabilité et sécurité pour les usages professionnels. La norme ISO 1711-1 définit les exigences générales pour les clés manuelles ; la norme ISO 21982 couvre les performances des clés à cliquet ; la norme ISO 691 spécifie les dimensions et les exigences de compatibilité pour les outils d'entraînement manuel.
Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom est une référence de l’outillage professionnel en Europe. Marque du groupe Stanley Black & Decker, elle propose plus de 10 000 références et se distingue par sa rigueur, sa durabilité et son esprit d’innovation. Facom équipe les secteurs les plus exigeants, comme l’automobile, l’aéronautique ou la maintenance industrielle.
Points forts
- Gain de temps grâce au mécanisme à cliquet sans repositionnement ;
- Utilisation intuitive avec mise en place des bagues en un clic ;
- Lecture rapide des tailles grâce au marquage très lisible ;
- Organisation optimale avec MBOX compacte et mousse de rangement.
- Utilisation intuitive avec mise en place des bagues en un clic ;
- Lecture rapide des tailles grâce au marquage très lisible ;
- Organisation optimale avec MBOX compacte et mousse de rangement.
Applications
Ce jeu de clés est idéal pour les opérations de maintenance, de montage et de réparation dans les environnements industriels et automobiles, que ce soit sur des postes de travail mobiles ou fixes. Son format compact et sa facilité d’utilisation en font un choix pertinent pour les interventions rapides et efficaces, même dans des espaces confinés.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 11 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,11 € HT
/ unité
99,73 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h