Jeu de clés de serrage Facom 440.JP14, Nombre d'éléments: 14 | Finition: Satin/Chrome

440.JP - Jeux de clés mixtes métriques sur étui portatifatif

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Facom :440.JP14
Rubix :0139-5333057
EAN :3148518420723
CLE MIXTE (7 A 24MM) JEU 14 440.JP14 UC05
Résumé technique
Documents

Détails articles : CLE MIXTE (7 A 24MM) JEU 14 440.JP14 UC05


Le jeu de clés mixtes métriques 440.JP - sur étui portatif de FACOM est conçu pour les professionnels recherchant performance, fiabilité et organisation. Avec sa conception robuste et son étui pratique, il garantit un accès rapide aux clés essentielles tout en offrant une maniabilité optimale.

Caractéristiques :
Ce modèle intègre des clés mixtes 440 avec un profil OGV® à 12 points, qui maximise la surface de contact entre la douille et l'écrou ou le boulon, assurant ainsi une meilleure transmission du couple et une durée de vie prolongée des fixations. Le décalage de 15° permet de travailler avec plus de facilité dans les zones difficiles d'accès, tout en offrant un confort supérieur lors des interventions. Le design I-Beam, avec sa structure arrondie, améliore la prise en main et réduit la fatigue, même lors d'une utilisation prolongée. L'étui portatif fourni permet un transport sécurisé et un rangement organisé des clés.

Spécifications :
• Profil : OGV® 12 points
• Décalage de la tête : 15°
• Conception : profil I-Beam
• Présentation : étui portatif

Normes :
• NF ISO 1711-1 : spécifie les exigences dimensionnelles et de performance pour les clés à usage général.
• NF ISO 3318 : définit les caractéristiques des clés plates et mixtes à main pour assurer leur compatibilité et leur sécurité.
• NF ISO 691 : couvre les dimensions des entraînements et les exigences générales des outils manuels pour écrous et boulons.
• NF ISO 7738 : établit les prescriptions relatives à la résistance mécanique et à la durabilité des clés mixtes.

Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom accompagne les professionnels sur leurs chantiers, dans les ateliers, les garages, les usines et même dans les véhicules, traversant les générations. Son histoire est étroitement liée aux grandes évolutions industrielles du XXe siècle, soutenant des secteurs clés comme l’automobile, le ferroviaire, l’aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le médical, les hautes technologies, les sports extrêmes et les grands travaux. De sa première clé à molette à son vaste catalogue d’outils innovants, Facom s’est imposée comme la marque de référence en outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission d’origine, l’entreprise œuvre chaque jour à optimiser la performance des professionnels et la qualité de leur travail.

Points forts

• Transmission optimale du couple grâce aux clés 440 avec profil OGV®
• Protection des fixations et réduction de l'usure
• Accès amélioré aux zones difficiles grâce au décalage de 15°
• Organisation et transport facilités avec l'étui portatif

Applications

Ce jeu de clés mixtes est idéal pour les mécaniciens, techniciens de maintenance, artisans et professionnels du bâtiment. Il est particulièrement adapté aux environnements exigeants tels que l'industrie automobile et l'aéronautique, mais également aux ateliers de maintenance et aux chantiers.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments14
Finitionsatin/chrome
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,66 HT
/ jeu
175,99 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h