Jeu de clés de serrage Facom 440.JP12APB, Nombre d'éléments: 12

JEUX CLES MIXTES METRIQUES

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Facom :440.JP12APB
Rubix :0139-5297182
EAN :3662424082313
JEU DE 12 CLES MIXTES ETUI 440.JP12APB (PROMO 5/10/30)
Résumé technique
Nombre d'éléments12
Documents

Détails articles : JEU DE 12 CLES MIXTES ETUI 440.JP12APB (PROMO 5/10/30)


Le jeu de clés mixtes métriques sur étui portatif de FACOM est une solution fiable et ergonomique pour les professionnels exigeants. Conçu pour allier performance et organisation, il permet d'avoir toujours les outils nécessaires sous la main. Cet ensemble se distingue par la qualité de fabrication de FACOM et par son étui pratique qui facilite le transport et le rangement.

Caractéristiques :
Ce jeu comprend des clés mixtes 440 ayant un profil OGV® à 12 points, qui maximise le contact entre la douille et l’écrou ou le boulon et réduise l'usure des fixations. Son décalage de 15° assure une maniabilité accrue, en particulier dans les zones difficiles d'accès. Le design I-Beam, avec ses bords arrondis, augmente le confort d'utilisation et réduit la fatigue lors des travaux prolongés. L'étui portatif inclus garantit un rangement sûr et une organisation optimale.

Spécifications :
• Profil : OGV® 12 points
• Décalage de la tête : 15°
• Conception : profil I-Beam
• Présentation : étui portatif

Normes :
• NF ISO 1711-1 : spécifie les exigences dimensionnelles et de performance pour les clés à usage général.
• NF ISO 3318 : définit les caractéristiques des clés plates et mixtes à main pour assurer leur compatibilité et leur sécurité.
• NF ISO 691 : couvre les dimensions des entraînements et les exigences générales des outils manuels pour écrous et boulons.
• NF ISO 7738 : établit les prescriptions relatives à la résistance mécanique et à la durabilité des clés mixtes.

Informations sur la marque :
Depuis 1918, FACOM voyage dans les mains des utilisateurs, dans les usines, les garages, les ateliers, les camions, sur les chantiers, de génération en génération. L'histoire de FACOM est intimement liée aux grandes avancées industrielles du XXe siècle, accompagnant l'essor de secteurs clés tels que l'automobile, le rail, l'aviation, l'aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le progrès médical, les hautes technologies, les sports extrêmes, les monuments et les grands chantiers. De la modeste clé à molette des débuts aux milliers de références et innovations proposées aujourd'hui, FACOM est devenue la marque leader de l'outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission originelle, la marque œuvre chaque jour à mieux servir les professionnels, renforcer leurs performances et améliorer la qualité de leur travail quotidien. La certification "Origine France Garantie" atteste de son engagement à produire en France, garantissant ainsi un savoir-faire reconnu et une qualité exemplaire.

ouverture mm : 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 contenant : étui portable

Points forts

• Optimisation du couple de serrage grâce au profil OGV®
• Réduction de l’usure et meilleure préservation des fixations
• Accès facilité aux zones restreintes grâce au décalage de 15°
• Confort accru grâce au profil I-Beam
• Étui portatif pour transport et rangement organisés

Applications

Ce jeu de clés mixtes est idéal pour les mécaniciens, techniciens de maintenance, artisans et professionnels du bâtiment. Il est adapté à une utilisation en atelier, sur chantier, en maintenance industrielle, ainsi que dans le domaine automobile et aéronautique.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments12
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 86,27
69,00 HT
/ jeu
82,80 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h