Jeu de clés de serrage Facom 467B.JP12PB, Nombre d'éléments: 12 | Finition: Satin/Chrome
Jeux de clés mixte à cliquet 467B
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences



Documents
Détails articles : JEU POCKET 12 CLES 467B 467B.JP12PB (PROMO 3/6)
Caractéristiques :
Le jeu 467B.JP12 de Facom regroupe des clés mixtes à cliquet métriques conçues pour les usages intensifs en milieu industriel et sur chantier. Chaque clé intègre un mécanisme à 72 dents assurant une grande précision avec un angle de reprise de 5°. Chaque clé est conforme aux exigences des applications aéronautiques. La forme I-BEAM arrondie apporte un confort accru lors de l'utilisation prolongée. Le profil OGV® maximise le contact avec les fixations pour une transmission de couple optimale, réduisant l'usure des écrous et boulons. Un jonc de maintien est présent à l'extrémité de la bague pour bloquer l'écrou pendant le serrage. De plus, chaque clé est décalée de 15° pour contourner facilement les obstacles.
Spécifications :
- Contenu : 12 clés métriques (7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19).
- Référence des clés : 467B.
- Mécanisme à cliquet : 72 dents.
- Angle de reprise : 5°.
- Orientation de la tête : 15°.
- Profil : OGV® avec jonc de maintien.
- Forme du corps : I-BEAM.
- Finition : chrome satin antiglisse.
- Dimensions typiques (exemple pour 13 mm) : longueur 178 mm, largeur 25,3 mm, hauteur 28,4 mm.
- Poids total du jeu : 1,4 kg.
- Accessoire : étui portatif CK.467BJP12, résistant aux produits chimiques.
Normes :
Chaque clé de ce pack est conforme aux normes et aux certifications suivantes :
- ASME B107.100
- ISO 1711-1
- ISO 21982
- ISO 691
- NF ISO 1711-1
- NF ISO 691
Points forts
- Économie de temps grâce au mécanisme à cliquet à 72 dents pour un serrage rapide.
- Excellente prise en main avec le profil I-BEAM ergonomique et antidérapant.
- Sécurité accrue lors du serrage avec le jonc de maintien.
Applications
Informations techniques
| Nombre d'éléments | 12 |
|---|---|
| Finition | satin/chrome |
Foire aux questions
Le jeu de clés mixtes à cliquet Facom 467B.JP12PB comprend les tailles 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 mm.
Le jeu de clés mixtes à cliquet Facom 467B.JP12PB associe un mécanisme à 72 dents à un design compact conforme aux standards aéronautiques. Son décalage de 15° améliore aussi la manœuvrabilité et aide à contourner certains obstacles.
Le jeu de clés mixtes à cliquet Facom 467B.JP12PB s'appuie sur un profil OGV et une bague de retenue pour augmenter le contact avec l'écrou ou le boulon et bloquer l'écrou pendant le serrage. Le serrage devient ainsi plus efficace.
Le jeu de clés mixtes à cliquet Facom 467B.JP12PB adopte une forme I-BEAM arrondie pour plus de confort et un design antiglisse pour améliorer le contact avec le boulon tout en limitant le glissement.
Le jeu de clés mixtes à cliquet Facom 467B.JP12PB pèse 1.4 kg.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

- En stock, expédié sous 24/48h