Jeu de clés de serrage Facom 467BS.BOXPB, Nombre d'éléments: 39 | Finition: Chromé
Coffret multi-services ultra-compact
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :467BS.BOXPB
Rubix :0139-5297176
EAN :3662424082269




Documents
Détails articles : COFFRET MULTISERVICES 467BS 467BS.BOXPB (PROMO 3/6/12)
Le coffret multi-serrage à cliquet ultra compact métrique Facom 467BS.BOXPB offre une solution de vissage et de serrage polyvalente, conçue pour les interventions en espace réduit. Combinant fonctionnalité, compacité et robustesse, il réunit 40 pièces essentielles dans un format extrêmement pratique et garantit une compatibilité optimale avec les principales visseries.
Caractéristiques :
Ce coffret a été conçu pour offrir un maximum de solutions de vissage et serrage dans un minimum d’espace. Il inclut 7 clés mixtes à cliquet courtes, permettant un serrage efficace même dans les zones les plus encombrées. Les 10 douilles métriques en 1/4" couvrent une large plage dimensionnelle, tandis que les adaptateurs permettent une compatibilité étendue avec les embouts 6 pans et les douilles carrées standards. Les 20 embouts permettent de travailler sur un grand nombre de types de vis : fente, cruciforme, Pozidriv®, Torx / Resistorx® ou hexagonale 6 pans. Une rallonge de 55 mm est également incluse pour atteindre les zones plus profondes ou difficiles d'accès. Le plateau en mousse assure une organisation optimale et une excellente visibilité du contenu. L’ensemble est fourni dans une boîte plastique robuste et compacte, facile à transporter et à ranger.
Spécifications :
- 7 clés mixtes à cliquet courtes : 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 7 mm
- 10 douilles 1/4" 6 pans : 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm
- 1 rallonge 1/4" de 55 mm
- 2 adaptateurs 10 mm vers 1/4" (carré et embout 6 pans)
- 20 embouts métriques : vis à fente (4,5 mm, 6,5 mm, 8 mm), cruciforme Philips® (PH1, PH2, PH3), Pozidriv® (PZ1, PZ2, PZ3), Torx / Resistorx® (TT10, TT15, TT20, TT25, TT30, TT40), vis hexagonales 6 pans (3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm)
- Dimensions de la boîte : 210 x 133 x 59 mm
- Plateau de rangement en mousse
Informations sur la marque :
Facom, fondée en 1918, est une marque française emblématique d’outillage professionnel. Elle conçoit et fabrique des solutions robustes pour les secteurs de l’automobile, de l’industrie et de l’aéronautique. Portée par des valeurs d’innovation et d’excellence, Facom propose plus de 10 000 références et fait partie du groupe Stanley Black & Decker, présent dans plus de 100 pays.
Caractéristiques :
Ce coffret a été conçu pour offrir un maximum de solutions de vissage et serrage dans un minimum d’espace. Il inclut 7 clés mixtes à cliquet courtes, permettant un serrage efficace même dans les zones les plus encombrées. Les 10 douilles métriques en 1/4" couvrent une large plage dimensionnelle, tandis que les adaptateurs permettent une compatibilité étendue avec les embouts 6 pans et les douilles carrées standards. Les 20 embouts permettent de travailler sur un grand nombre de types de vis : fente, cruciforme, Pozidriv®, Torx / Resistorx® ou hexagonale 6 pans. Une rallonge de 55 mm est également incluse pour atteindre les zones plus profondes ou difficiles d'accès. Le plateau en mousse assure une organisation optimale et une excellente visibilité du contenu. L’ensemble est fourni dans une boîte plastique robuste et compacte, facile à transporter et à ranger.
Spécifications :
- 7 clés mixtes à cliquet courtes : 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 7 mm
- 10 douilles 1/4" 6 pans : 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm
- 1 rallonge 1/4" de 55 mm
- 2 adaptateurs 10 mm vers 1/4" (carré et embout 6 pans)
- 20 embouts métriques : vis à fente (4,5 mm, 6,5 mm, 8 mm), cruciforme Philips® (PH1, PH2, PH3), Pozidriv® (PZ1, PZ2, PZ3), Torx / Resistorx® (TT10, TT15, TT20, TT25, TT30, TT40), vis hexagonales 6 pans (3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm)
- Dimensions de la boîte : 210 x 133 x 59 mm
- Plateau de rangement en mousse
Informations sur la marque :
Facom, fondée en 1918, est une marque française emblématique d’outillage professionnel. Elle conçoit et fabrique des solutions robustes pour les secteurs de l’automobile, de l’industrie et de l’aéronautique. Portée par des valeurs d’innovation et d’excellence, Facom propose plus de 10 000 références et fait partie du groupe Stanley Black & Decker, présent dans plus de 100 pays.
Points forts
- Format ultra-compact idéal pour les interventions en zones restreintes ;
- Grande variété d'embouts et d’accessoires pour les opérations de vissage comme de serrage ;
- Plateau en mousse pour une organisation claire et un accès rapide ;
- Boîte plastique robuste facilitant le transport et la durabilité ;
- Adaptateurs intelligents pour transformer les clés en outils multifonctions.
- Grande variété d'embouts et d’accessoires pour les opérations de vissage comme de serrage ;
- Plateau en mousse pour une organisation claire et un accès rapide ;
- Boîte plastique robuste facilitant le transport et la durabilité ;
- Adaptateurs intelligents pour transformer les clés en outils multifonctions.
Applications
Ce coffret est recommandé pour les travaux de maintenance générale, les interventions sur site et les opérations de réparation mécanique. Il trouve sa place dans les secteurs de l’automobile, de la maintenance industrielle, de l’équipement mécanique et des services techniques. Son format compact le rend parfait pour les techniciens itinérants et les entreprises ayant besoin d’un kit de serrage complet et transportable.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 39 |
|---|---|
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,13 € HT
/ unité
222,16 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h