Clé à choc Makita DTW700RTJ, Couple maximal: 700 N.m
Clé à chocs sans fil
Voir les informations techniquesRéférences
Makita :DTW700RTJ
Rubix :0142-5433447
EAN :0088381723862



Détails articles : BOULONNEUSE 1/2'' 700NM 18V BL1850BX2
Les modèles DTW700 et DTW701 sont des clés à chocs sans fil alimentées par une batterie Li-Ion 18V LXT.
Points forts
-La vitesse de rotation accrue offre un couple plus élevé que le DTW450
Sélection électronique de la puissance d'impact à 4 niveaux pour plus de polyvalence
3 modes de temps de réaction pour l'arrêt automatique disponibles à la fois dans les modes de rotation avant et arrière
L'interrupteur à gâchette avec mode pleine vitesse permet de réduire la fatigue de la main et des doigts.
Sélection électronique de la puissance d'impact à 4 niveaux pour plus de polyvalence
3 modes de temps de réaction pour l'arrêt automatique disponibles à la fois dans les modes de rotation avant et arrière
L'interrupteur à gâchette avec mode pleine vitesse permet de réduire la fatigue de la main et des doigts.
Informations techniques
Attributs
| Couple maximal | 700 N.m |
|---|---|
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
| Modèle | dtw700 |
| Poids | 2,7 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
589,26 € HT
/ unité
707,11 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
