Clé à choc Ingersoll Rand W7153-K22B-EU, Couple maximal: 1360 N.m

Clé à choc

Voir les informations techniques

Références

Ingersoll Rand :W7153-K22B-EU
Rubix :A518-5485005
Fabricant :W7153-K22B-EU
CLE A CHOC W7153 20V CARRE ENTRA INTERCHANGEABLE

Résumé technique

Couple maximal1360 N.m

Détails articles : CLE A CHOC W7153 20V CARRE ENTRA INTERCHANGEABLE


La nouvelle clé à chocs sans fil W7153 DXS®d'Ingersoll Rand® est dotée du système DXS® Drive Xchange System™ breveté avec des entraînements interchangeables à permutation rapide qui fournissent jusqu’à 15% de couple supplémentaire au desserrage et serrage* sans nécessiter d'adaptateurs - pour ne jamais perdre de puissance. La puissance du pneumatique dans un outil sans fil.

Points forts

Garantie 5 Ans, Système breveté de remplacement de carré très rapide,Système de contrôle de puissans avec coupure automatique,2040NM au desserrage et 1360 Nm au serrage

Informations techniques


Attributs
Couple maximal1360 N.m
Promotion
Au lieu de 733,95 €
470,00 € HT
/ unité
564,00 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h