Clé à choc Facom CL3.CH18SP2PB, Couple maximal: 950 N.m

Clé à choc

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :CL3.CH18SP2PB
Rubix :0139-5333141
EAN :3662424055546
CLE A CHOC BRUSHLESS 1/2 18V 5.0AH CL3.CH18SP2PB-PROMO 1/2

Résumé technique

Couple maximal950 N.m
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE A CHOC BRUSHLESS 1/2 18V 5.0AH CL3.CH18SP2PB-PROMO 1/2


Points forts

•Moteur sans brosse
Corps et batteries résistants aux hydrocarbures et solvants d’atelier
3 vitesses pour une approche sans surcouple à la vitesse
La LED extra lumineuse éclaire l’espace de travail
Coffrage GRP résistant aux produits chimiques agressifs
Comprend 2 batteries 5,0 Ah, un chargeur et un coffret ToughSystem

Informations techniques


Attributs
Couple maximal950 N.m
Carré d'entraînement1/2 ''
Poids8,7 kg

Foire aux questions


La clé à choc Facom CL3.CH18SP2PB atteint 1 900 tr/min à vide.

La clé à choc Facom CL3.CH18SP2PB affiche 2 401 coups/min.

La clé à choc Facom CL3.CH18SP2PB fonctionne en 18 V MAX avec une batterie lithium-ion.

La clé à choc Facom CL3.CH18SP2PB mesure 224 mm de long et 85 mm de large.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

812,64 € HT
/ unité
975,17 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h