Clé à choc Ingersoll Rand W3111-K22-EU, Couple maximal: 360 N.m
Clé à chocs sans fil
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ingersoll Rand :W3111-K22-EU
Rubix :A518-5463402

Documents
Détails articles : VISSEUSE A CHOCS COMPACTE W3111 IQV 20V 1/4 + 2 BATTERIES
La marque à laquelle vous faites confiance pour des outils de fixation précis et performants - Ingersoll Rand® élargit son système IQV® 20V avec la visseuse à chocs compacte W3111-K22-EU IQV® 20V 1/4". Son moteur sans balais délivre jusqu'à 360 Nm de couple maximum pour réaliser rapidement les applications les plus exigeantes. Sa forme compacte, avec une longueur de 133 mm de bout en bout et un poids inférieur à 1,4 kg, offre un excellent contrôle et une grande maniabilité.
offrent un excellent contrôle et une grande maniabilité dans les espaces de travail restreints.
Incluant 3 modes de vitesse et un anneau lumineux breveté de 360º.
La visseuse à chocs compacte W3111 est assortie d'une garantie limitée de 3 ans et est compatible avec toutes les visseuses à chocs IQV® de 20 ans.
compatible avec toutes les batteries IQV® 20V.
offrent un excellent contrôle et une grande maniabilité dans les espaces de travail restreints.
Incluant 3 modes de vitesse et un anneau lumineux breveté de 360º.
La visseuse à chocs compacte W3111 est assortie d'une garantie limitée de 3 ans et est compatible avec toutes les visseuses à chocs IQV® de 20 ans.
compatible avec toutes les batteries IQV® 20V.
Points forts
Couple élevé : Couple maximal : jusqu’à 360 N
Mandrin hexagonal 1/4″ à changement rapide
Anneau lumineux à LED 360° sans ombre
Déclencheur à vitesse variable
Compatible avec toutes les batteries Ingersoll Rand® IQV® 20V
Trois modes de vitesse
Pare-chocs résistants aux chocs
Boîtier métallique durable
Poignée surmoulée confortable
Mandrin hexagonal 1/4″ à changement rapide
Anneau lumineux à LED 360° sans ombre
Déclencheur à vitesse variable
Compatible avec toutes les batteries Ingersoll Rand® IQV® 20V
Trois modes de vitesse
Pare-chocs résistants aux chocs
Boîtier métallique durable
Poignée surmoulée confortable
Informations techniques
Attributs
| Couple maximal | 360 N.m |
|---|---|
| Poids | 1,4 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
740,07 € HT
/ unité
888,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h