Clé à choc Ingersoll Rand W3151, Couple maximal: 610 N.m
Clé à choc sans fil
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ingersoll Rand :W3151
Rubix :A518-5463405
Documents
Détails articles : CLE A CHOCS W3151 IQV 20V 1/2 VERSION NUE
Ingersoll Rand® fait évoluer son système IQV20™ avec la clé à chocs W3131 IQV20™ 3/8" et la clé à chocs W3151 IQV20™ 1/2". Son moteur sans balais offre le meilleur couple de rupture de sa catégorie pour réaliser rapidement des applications exigeantes. Un facteur de forme compact avec une longueur de 5,3" de pointe à queue et un poids inférieur à 2,3 lb offre un excellent contrôle et une grande maniabilité dans les espaces de travail restreints.
Points forts
PERFORMANCE SANS FIL
-Entraînement carré de 1/2" ou 3/8" pour utilisation avec des douilles à impact
-La technologie efficace du moteur sans balais offre une puissance et une durée de fonctionnement exceptionnelles.
-Aussi puissant qu'un outil pneumatique ou filaire
-Vitesse libre de 2 800 tr/min pour enfoncer rapidement les fixations avant la phase d'impact.
LÉGER ET COMPACT
-Le plus léger de sa catégorie avec 2,3 kg, réduit la fatigue et améliore le contrôle de l'outil.
-Accès facile aux espaces restreints grâce à la longueur de 5,3 pouces de la pointe à la queue et à la taille compacte.
-La poignée ergonomique surmoulée offre un confort d'utilisation prolongé.
VERSATILITÉ
-L'anneau lumineux breveté à 360⁰ LED sans ombre éclaire l'élément de fixation de tous les côtés.
-3 options de vitesse avec gâchette à vitesse variable pour couvrir une large gamme d'applications
Des pare-chocs résistants aux chocs sur les boîtiers supérieur et inférieur pour maximiser la durabilité.
-Comprend une garantie limitée de 3 ans
Disponible en kit, W3131-K22 ou W3151-K22. Les kits comprennent 1 clé à chocs, 1 batterie BL2023, 1 batterie BL2012 et 1 chargeur de batterie.
-Entraînement carré de 1/2" ou 3/8" pour utilisation avec des douilles à impact
-La technologie efficace du moteur sans balais offre une puissance et une durée de fonctionnement exceptionnelles.
-Aussi puissant qu'un outil pneumatique ou filaire
-Vitesse libre de 2 800 tr/min pour enfoncer rapidement les fixations avant la phase d'impact.
LÉGER ET COMPACT
-Le plus léger de sa catégorie avec 2,3 kg, réduit la fatigue et améliore le contrôle de l'outil.
-Accès facile aux espaces restreints grâce à la longueur de 5,3 pouces de la pointe à la queue et à la taille compacte.
-La poignée ergonomique surmoulée offre un confort d'utilisation prolongé.
VERSATILITÉ
-L'anneau lumineux breveté à 360⁰ LED sans ombre éclaire l'élément de fixation de tous les côtés.
-3 options de vitesse avec gâchette à vitesse variable pour couvrir une large gamme d'applications
Des pare-chocs résistants aux chocs sur les boîtiers supérieur et inférieur pour maximiser la durabilité.
-Comprend une garantie limitée de 3 ans
Disponible en kit, W3131-K22 ou W3151-K22. Les kits comprennent 1 clé à chocs, 1 batterie BL2023, 1 batterie BL2012 et 1 chargeur de batterie.
Informations techniques
Attributs
| Couple maximal | 610 N.m |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,52 € HT
/ unité
232,22 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
