Clé à choc Ingersoll Rand W8171-K2-EU, Couple maximal: 2700 N.m
Clé à chocs
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ingersoll Rand :W8171-K2-EU
Rubix :A518-5469336




Documents
Détails articles : KIT BOULONNEUSE 3/4 2700NM 3.5KG W8171
La clé à chocs sans fil W8171-K2-EU d’Ingersoll Rand offre une puissance exceptionnelle dans un format compact. Conçue pour les environnements industriels exigeants, cette boulonneuse sur batterie combine vitesse, contrôle et robustesse pour répondre aux besoins les plus critiques des professionnels.
Caractéristiques :
La W8171-K2-EU est équipée d’un moteur brushless haute performance, assurant un retrait des boulons jusqu'à 33 % plus rapide que les principaux concurrents. Son système IQV Power Control permet un réglage précis du couple en quatre positions pour s'adapter à chaque application. Elle intègre une LED circulaire à 360° pour une visibilité optimale et dispose d'un carter en métal robuste protégé par des pare-chocs caoutchoutés. Sa forme ergonomique et son poids réduit de 3,4 kg facilitent le travail prolongé, même dans les espaces confinés. Entièrement compatible avec les batteries IQV20™ (fournies) d’Ingersoll Rand, elle permet une utilisation prolongée sans compromis sur la performance.
Spécifications :
Tension : 20 V DC.
Batteries : 2 batteries BL2022 20 V 5,0 Ah incluses.
Type d'entraînement : carré 3/4''.
Couple de décollement : 2 710 Nm.
Couple de serrage maximal : 1 765 Nm.
Vitesse à vide : 1 350 tr/min.
Impacts par minute : 1 900 bpm.
Poids sans batterie : 3,4 kg.
Longueur totale : 223 mm.
Niveau sonore pression : 96 dB(A).
Niveau sonore puissance : 104 dB(A).
Vibration : 14,2 m/s².
Contenu du kit : une clé à choc, un chargeur (BC1121-EU) et 2 batteries (BL2022).
Normes :
Cette clé à chocs sans fil est certifiée CE et conforme aux normes en vigueur dans sa catégorie (directives RoHS, machines, compatibilité électromagnétique, etc.).
Informations sur la marque :
Ingersoll Rand est un acteur mondial reconnu dans le domaine des solutions industrielles critiques, présent dans plus de 40 marques respectées. Fondée sur des valeurs de technologie, de productivité et d’efficacité, Ingersoll Rand s'engage à améliorer la vie de ses employés, de ses clients et de leurs communautés. Forte d'une expertise centenaire, l'entreprise est réputée pour la fiabilité de ses produits, capables d'exceller même dans les conditions les plus extrêmes.
Caractéristiques :
La W8171-K2-EU est équipée d’un moteur brushless haute performance, assurant un retrait des boulons jusqu'à 33 % plus rapide que les principaux concurrents. Son système IQV Power Control permet un réglage précis du couple en quatre positions pour s'adapter à chaque application. Elle intègre une LED circulaire à 360° pour une visibilité optimale et dispose d'un carter en métal robuste protégé par des pare-chocs caoutchoutés. Sa forme ergonomique et son poids réduit de 3,4 kg facilitent le travail prolongé, même dans les espaces confinés. Entièrement compatible avec les batteries IQV20™ (fournies) d’Ingersoll Rand, elle permet une utilisation prolongée sans compromis sur la performance.
Spécifications :
Tension : 20 V DC.
Batteries : 2 batteries BL2022 20 V 5,0 Ah incluses.
Type d'entraînement : carré 3/4''.
Couple de décollement : 2 710 Nm.
Couple de serrage maximal : 1 765 Nm.
Vitesse à vide : 1 350 tr/min.
Impacts par minute : 1 900 bpm.
Poids sans batterie : 3,4 kg.
Longueur totale : 223 mm.
Niveau sonore pression : 96 dB(A).
Niveau sonore puissance : 104 dB(A).
Vibration : 14,2 m/s².
Contenu du kit : une clé à choc, un chargeur (BC1121-EU) et 2 batteries (BL2022).
Normes :
Cette clé à chocs sans fil est certifiée CE et conforme aux normes en vigueur dans sa catégorie (directives RoHS, machines, compatibilité électromagnétique, etc.).
Informations sur la marque :
Ingersoll Rand est un acteur mondial reconnu dans le domaine des solutions industrielles critiques, présent dans plus de 40 marques respectées. Fondée sur des valeurs de technologie, de productivité et d’efficacité, Ingersoll Rand s'engage à améliorer la vie de ses employés, de ses clients et de leurs communautés. Forte d'une expertise centenaire, l'entreprise est réputée pour la fiabilité de ses produits, capables d'exceller même dans les conditions les plus extrêmes.
Points forts
- Couple de décollement ultra-élevé de 2 710 Nm.
- Retrait des écrous jusqu’à 33 % plus rapide que les principaux concurrents.
- Poids léger pour une meilleure maniabilité.
- Système de contrôle de puissance à 4 positions pour un ajustement précis.
- LED 360° pour une visibilité optimale sans ombre.
- Protection caoutchoutée pour limiter les dommages.
- Compatible avec toutes les batteries IQV20™.
- Étanchéité IPX6 pour les environnements difficiles.
- Carter en métal renforcé pour une durabilité accrue.
- Retrait des écrous jusqu’à 33 % plus rapide que les principaux concurrents.
- Poids léger pour une meilleure maniabilité.
- Système de contrôle de puissance à 4 positions pour un ajustement précis.
- LED 360° pour une visibilité optimale sans ombre.
- Protection caoutchoutée pour limiter les dommages.
- Compatible avec toutes les batteries IQV20™.
- Étanchéité IPX6 pour les environnements difficiles.
- Carter en métal renforcé pour une durabilité accrue.
Applications
La boulonneuse sur batterie W8171-K2-EU est idéale pour de nombreuses applications industrielles. Elle est utilisée pour le montage et le démontage de roues, la maintenance lourde de véhicules, les travaux de construction mécanique et les interventions de maintenance industrielle. Sa conception compacte et son couple élevé en font un choix optimal pour travailler dans des espaces restreints ou sur des sites sans accès à des compresseurs pneumatiques.
Informations techniques
Attributs
| Couple maximal | 2700 N.m |
|---|---|
| Carré d'entraînement | 3/4 '' |
| Poids | 3,5 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
846,74 € HT
/ unité
1 016,09 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h