Clé à choc Milwaukee M18 ONEFHIWF34-0X, Couple maximal: 1627 N.m

M18 ONEFHIWF34-0X

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Milwaukee :M18 ONEFHIWF34-0X
Rubix :8989-5438037
Fabricant :4933459729
EAN :4058546029012
BOULONNEUSE SOLO 3/4 18V M18 ONEFHIWF34-0X

Résumé technique

Couple maximal1627 N.m
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BOULONNEUSE SOLO 3/4 18V M18 ONEFHIWF34-0X


La M18 FUEL™ boulonneuse 3/4″ ONE-KEY™ M18 ONEFHIWF34-0X de Milwaukee est un outil électroportatif ultra-performant conçu pour répondre aux besoins des professionnels du BTP, de l'industrie lourde et de la maintenance. Avec un couple de serrage impressionnant de 1627 Nm et un couple de desserrage atteignant 2034 Nm, elle remplace efficacement les solutions pneumatiques traditionnelles. Son format compact de 213 mm facilite le travail dans les zones difficiles d'accès.

Caractéristiques :
Cette boulonneuse combine puissance, robustesse et intelligence numérique. Le moteur sans charbon POWERSTATE™ garantit des performances constantes, même dans les conditions les plus exigeantes. La technologie REDLINK PLUS™ assure une protection électronique optimale contre les surcharges, tout en optimisant la communication entre la batterie et l'outil. Le système DRIVE CONTROL™ propose quatre modes de fonctionnement pour adapter vitesse, cadence et couple à chaque application. La technologie ONE-KEY™ permet de suivre, verrouiller à distance et personnaliser l'outil via Bluetooth.

Spécifications :
• Couple par mode : 702 / 1138 / 1627 / 1627 Nm
• Couple de desserrage : 2034 Nm
• Vitesse à vide : 0-800 / 0-1300 / 0-1800 / 0-1800 tr/min
• Cadence de frappe : 0-850 / 0-1850 / 0-2400 / 0-2400 cps/min
• Diamètre maximum de boulon : M33
• Réception : carré 3/4″ avec fixation O'Ring
• Longueur : 213 mm
• Poids avec batterie (M18 B5) : 3,5 kg
• Tension : 18 V
• Type de batterie : Li-ion
• Niveau de pression acoustique (Lpa) : 98,5 dB(A)
• Niveau de puissance acoustique (Lwa) : 109,5 dB(A)
• Tolérance acoustique : 3 dB(A)
• Niveau de vibration : 15,9 m/s²
• Incertitude vibration : 1,5 m/s²
• HD BOX incluse

Normes :
• Directive 2006/42/CE : sécurité des machines
• Directive 2014/30/UE : compatibilité électromagnétique
• Directive 2011/65/UE (RoHS) : limitation des substances dangereuses
• EN 62841-1 : exigences générales pour outils électroportatifs
• EN 62841-2-2 : exigences pour boulonneuses et visseuses
• EN IEC 55014-1 et EN IEC 55014-2 : compatibilité électromagnétique
• EN IEC 63000 : documentation technique RoHS

Informations sur la marque :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier. Depuis sa fondation en 1924, MILWAUKEE® s’est imposé comme un acteur de référence grâce à son engagement envers la durabilité, la performance et l’innovation. À l’origine de produits révolutionnaires tels que la scie circulaire TILT LOK™ et la scie alternative SAWZALL™, la marque a également été pionnière dans l’intégration de la technologie lithium-ion avec ses gammes M12™, M18™ et MX Fuel™. MILWAUKEE® propose ainsi des solutions sur mesure qui augmentent la productivité tout en assurant une robustesse optimale.

Points forts

• Couple de desserrage très élevé : jusqu'à 2034 Nm
• Format compact de 213 mm pour un accès facilité
• Technologie ONE-KEY™ : personnalisation, verrouillage et localisation
• DRIVE CONTROL™ à 4 modes pour plus de précision
• Moteur POWERSTATE™ sans charbon : performances optimales
• Électronique REDLINK PLUS™ pour une sécurité accrue
• Compatible avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Applications

Idéale pour les travaux de serrage et de desserrage dans les secteurs industriels, la construction métallique, les chantiers de BTP et la maintenance de véhicules lourds. La M18 ONEFHIWF34-0X excelle dans les situations où les outils pneumatiques sont habituellement requis, en offrant plus de liberté grâce à son fonctionnement sans fil. Sa compacité et sa puissance la rendent parfaite pour les zones d'accès restreint tout en garantissant des performances constantes sur les applications les plus critiques.

Informations techniques


Attributs
Couple maximal1627 N.m
Carré d'entraînement3/4 ''
Tension18 V
Poids3,5 kg
644,48 € HT
/ unité
773,38 € TTC
Dont DEEE : 0,62 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h