Clé à choc Bosch GDX 18V-285 Professional (06019N2102), Couple maximal: 285 N.m
Boulonneuses et clés à choc sans fil 18 V
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch :GDX 18V-285 Professional (06019N2102)
Rubix :0136-5520067
Fabricant :06019N2102
EAN :4053423324822
Détails articles : BOULONNEUSE GDX 18V-285 L 2 BATT 18V 4AH+GAL 18V-40 L-BOXX
Outil 2-en-1 pour le vissage et le boulonnage, permettant un gain de temps en évitant l’utilisation de plusieurs outils. Sa puissance de 285 Nm et son sélecteur à 2 vitesses assurent à la fois productivité et précision. La poignée ergonomique softgrip garantit un confort optimal, même en usage intensif.
Tension V 18
Emmanchement 1/2" + 6 pans 1/4"
Fréquence de frappe cps/min 0 - 3000 / 0 - 3600
Capacité de vissage mm M8 - M10 - M12
Points forts
La boulonneuse 2 en 1 GDX 18V-285 permet de visser et boulonner avec un seul outil, réduisant l’encombrement. Avec un couple de 285 Nm, elle serre et desserre des boulons jusqu’à M18, tandis que ses 2 vitesses assurent une adaptation optimale à chaque application.
Informations techniques
Attributs
| Couple maximal | 285 N.m |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 459,86 €
400,00 € HT
/ unité
480,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours

