Clé à choc Dewalt DCF860NT-XJ, Couple maximal: 282 N.m
Visseuse à choc
Voir les informations techniquesRéférences
Dewalt :DCF860NT-XJ
Rubix :2325-5485746
Fabricant :DCF860NT-XJ
EAN :5035048808658

Détails articles : VISSEUSE A CHOCS PREMIUM XR 18V BRUSHLESS
- Couple de serrage max. (Nm) : 282
- Régime à vide (tr/min) : 0-1800/2500/3800
- Porte-outil : 1/4" (6.35 mm)
Informations techniques
Attributs
| Couple maximal | 282 N.m |
|---|---|
| Carré d'entraînement | 1/4 '' |
| Poids | 1,09 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
391,99 € HT
/ unité
470,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours