Cisaille Gedore 420025, Capacité de coupe: 1 mm | Longueur: 250 mm
Ciseaux en fer blanc 420
Voir les informations techniquesRéférences
Gedore :420025
Rubix :8965-5441840
Fabricant :4513980
EAN :4017981420259
Détails articles : CISAILLE 250 MM
Les ciseaux en fer blanc GEDORE 420 sont conçus pour assurer des coupes droites, longues et précises dans les tôles fines. Leur conception robuste les rend adaptés aux travaux de découpe sur chantier et en atelier. Avec leur forme berlinoise et leurs lames affutées rectifiées, ils offrent un outil fiable pour les professionnels recherchant qualité et durabilité.
Caractéristiques :
Les ciseaux GEDORE 420 privilégient une coupe nette et régulière grâce à leurs lames affutées rectifiées. Leur conception berlinoise facilite les coupes droites et longues. Le laquage noir renforce la protection contre l’usure et la corrosion, tandis que les poignées sont recouvertes de PVC bleu antidérapant pour un meilleur confort d’utilisation. L’outil est conçu pour couper des tôles jusqu’à 1 mm d’épaisseur avec une résistance de 600 N/mm².
Spécifications :
• Poids : 0,47 kg
• Conception : coupe à droite
• Forme : berlinoise
• Finition : laqué noir
• Revêtement des poignées : bleu
Caractéristiques :
Les ciseaux GEDORE 420 privilégient une coupe nette et régulière grâce à leurs lames affutées rectifiées. Leur conception berlinoise facilite les coupes droites et longues. Le laquage noir renforce la protection contre l’usure et la corrosion, tandis que les poignées sont recouvertes de PVC bleu antidérapant pour un meilleur confort d’utilisation. L’outil est conçu pour couper des tôles jusqu’à 1 mm d’épaisseur avec une résistance de 600 N/mm².
Spécifications :
• Poids : 0,47 kg
• Conception : coupe à droite
• Forme : berlinoise
• Finition : laqué noir
• Revêtement des poignées : bleu
Points forts
• Coupe nette et précise grâce lames affutées rectifiées
• Durabilité renforcée avec finition laquée noire
• Prise en main confortable grâce aux poignées PVC bleu antidérapant
• Performants sur tôles jusqu’à 1 mm (600 N/mm²)
• Durabilité renforcée avec finition laquée noire
• Prise en main confortable grâce aux poignées PVC bleu antidérapant
• Performants sur tôles jusqu’à 1 mm (600 N/mm²)
Applications
• Travail de la tôle : découpe de tôles fines dans l’industrie métallurgique
• Construction : usage sur chantiers nécessitant des coupes droites rapides
• Maintenance industrielle : ajustement et découpe de pièces métalliques
• Artisanat et ateliers : travaux de précision sur tôles fines
• Carrosserie automobile : coupes nettes dans la réparation et la fabrication de carrosseries
• Construction : usage sur chantiers nécessitant des coupes droites rapides
• Maintenance industrielle : ajustement et découpe de pièces métalliques
• Artisanat et ateliers : travaux de précision sur tôles fines
• Carrosserie automobile : coupes nettes dans la réparation et la fabrication de carrosseries
Informations techniques
Attributs
| Capacité de coupe | 1 mm |
|---|---|
| Longueur | 250 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,19 € HT
/ unité
62,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours