Cisaille Roebuck 4971969, Capacité de coupe: 1.2 mm | Longueur: 245 mm | Longueur des mors: 33 mm
Cisaille à tôle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :4971969
Rubix :R600-5311284
EAN :3660338516474



Documents
Détails articles : CISAILLE AVIATION
Lames à micro-denture pour une coupe nette, empêchent le glissement de la tôle pendant la coupe.
Verrou de sécurité pour le stockage.
Poignées bimatière pour plus de confort.
Capacité de coupe : 1,2 mm pour l’acier laminé à froid et 0,7 mm pour l’acier inoxydable.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de coupe | 1,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 245 mm |
| Longueur des mors | 33 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,04 € HT
/ unité
42,05 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h