Cisaille Gedore 424026, Capacité de coupe: 1.2 mm | Longueur: 260 mm

Couteau à étain idéal avec effet de levier 424

Voir les informations techniques

Références

Gedore :424026
Rubix :8965-5399791
Fabricant :4515410
EAN :4017981424066
CISAILLE ARTICULEE, 260 MM 424026

Résumé technique

Capacité de coupe1,2 mm
Longueur260 mm

Détails articles : CISAILLE ARTICULEE, 260 MM 424026


Les ciseaux idéaux à levier GEDORE 424 sont spécialement conçus pour réaliser des découpes de formes dans les tôles. Grâce à leur mécanisme de levier intégré et à leur conception ergonomique, ils allient précision, puissance et confort, répondant aux besoins des professionnels de l’industrie et de l’artisanat.

Caractéristiques :
Les ciseaux GEDORE 424 se distinguent par leur conception à levier qui augmente la force de coupe tout en réduisant l’effort de l’utilisateur. Leur ouverture automatique, assurée par un ressort intégré, rend l’utilisation plus fluide et plus rapide. Les lames affutées rectifiées garantissent une finition propre et régulière. Ils sont conçus pour des coupes droites et des découpes de formes. Enfin, les poignées ergonomiques à deux composants antidérapants assurent une prise en main confortable et sécurisée.

Spécifications :
• Poids : 0,53 kg
• Mécanisme : levier avec ouverture automatique par ressort intégré
• Arêtes : rectifiées
• Matériau du manche : poignées bi-matière antidérapantes (revêtement 2 composants)
• Finition : laqué noir
• Résistance de la tôle coupée : jusqu’à 600 N/mm²
• Version coupe à droite : 424026 et coupe à gauche : 424126

Points forts

• Coupe précise et régulière grâce aux lames affutées rectifiées
• Effort réduit grâce au système de levier et au ressort intégré
• Grande capacité de coupe jusqu’à 1,2 mm d’épaisseur pour des tôles de 600 N/mm²
• Prise en main ergonomique avec des poignées bi-matière antidérapantes

Applications

• Travail de la tôle : coupes droites et découpes de formes dans les tôles fines
• Construction métallique : interventions sur chantiers et ateliers de fabrication
• Maintenance industrielle : réparations et ajustements sur éléments en métal
• Artisanat : travaux nécessitant précision et fiabilité
• Carrosserie automobile : découpes précises pour la réparation et l’ajustement des pièces de carrosserie

Informations techniques


Attributs
Capacité de coupe1,2 mm
Longueur260 mm
125,44 HT
/ unité
150,53 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours