Cisaille Facom 982, Capacité de coupe: 1.2 mm | Longueur: 245 mm | Longueur des mors: 45 mm

982 - Cisailles démultipliées chantourneuses

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :982
Rubix :0139-5000476
EAN :3148512170006
CISAILLE CHANTOURNEUSE 23CM 982

Résumé technique

Capacité de coupe1,2 mm
Longueur245 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CISAILLE CHANTOURNEUSE 23CM 982


Adaptée aux travaux de coupe fine sur tôle, la cisaille démultipliée chantourneuse Facom allie confort, durabilité et contrôle. Son système de démultiplication et ses lames légèrement crantées, forgées en chrome molybdène, assurent une coupe précise avec un effort réduit.

Caractéristiques :
La 982 de Facom est une cisaille de type passe-franc, conçu pour réaliser des coupes courbes ou droites dans la tôle. Ses tranchants légèrement dentelés limitent le risque de glissement du matériau pendant l'opération. Le système de démultiplication intègre un ressort encastré qui facilite le retour des becs, améliorant la fluidité d'utilisation et la régularité du geste. Les poignées bi-matière offrent une prise en main confortable et antiglisse, même en conditions prolongées. Un code couleur normalisé distingue le sens de coupe : rouge pour la coupe à gauche (réf. 982G) et vert pour la coupe à droite (réf. 982). En fin d'utilisation, un fermoir de sécurité verrouille les mors pour le rangement et la manipulation.

Spécifications :
- Référence : 982.
- Longueur totale : 245 mm.
- Longueur des mors : 45 mm.
- Poids net : 0,38 kg.
- Capacité de coupe (tôle d'acier) : 1,2 mm.
- Matériau des lames : chrome molybdène forgé.
- Poignées : bi-matière avec revêtement antiglisse.
- Mécanisme : démultiplication avec ressort encastré.

Normes :
Cette cisaille démultipliée suit les exigences de la norme américaine ASME B107.500.

Points forts

- Coupe précise et régulière grâce à la démultiplication intégrée.
- Moindre effort à l'utilisation grâce au ressort encastré qui facilite l'ouverture des becs.
- Réduction du glissement de la tôle grâce à la denture légère sur les tranchants.
- Confort prolongé et meilleure préhension avec les poignées bi-matière antiglisse.
- Garantie à vie Facom pour un investissement serein.

Applications

Destinée aux opérations de coupe dans les domaines de la maintenance, de la chaudronnerie, de la ventilation et de la métallerie. Convient aux travaux de découpe de tôles fines, d'ajustement de pièces ou de réalisation de profils courbes. Utilisable en atelier comme sur chantier. S'adapte aux environnements industriels, artisanaux et de montage mécanique, offrant précision et sécurité dans la manipulation des métaux en feuille.

Informations techniques


Attributs
Capacité de coupe1,2 mm
Longueur245 mm
Longueur des mors45 mm
80,37 € HT
/ unité
96,44 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h