Cisaille Facom 883B, Capacité de coupe: 1 mm | Longueur: 260 mm | Longueur des mors: 50 mm

883 - Cisailles chantourneuses

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :883B
Rubix :0139-5000466
EAN :3148516295200
CISAILLE CHANTOURNEUSE 26CM - 883B - (UC5)

Résumé technique

Capacité de coupe1 mm
Longueur260 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CISAILLE CHANTOURNEUSE 26CM - 883B - (UC5)


Facom décline sa cisaille chantourneuse 883 en trois références complémentaires, une de 26 cm et une de 32 cm pour gérer les trajectoires courbes et les découpes de tôles avec constance et une spécifique pour les découpes à gauche. L’outil s’appuie sur des becs optimisés et une construction en acier forgé et trempé, avec une finition peinture époxy rouge.

Caractéristiques :
La cisaille chantourneuse Facom se distingue par des becs de forme très étudiée qui guident la découpe le long d’un tracé, y compris sur des courbes serrées. La coupe en courbe peut se faire à droite, ou à gauche (avec la référence 883B.G). La présence d’une butée de fin de coupe en acier contribue à des terminaisons nettes, sans arrachement en sortie. Deux versions sont proposées, dont la 883.32 permettant de porter la capacité de coupe à 1,2 mm sur tôle d'acier. Dans les deux cas, la construction en acier forgé et trempé assure une rigidité constante des branches et une tenue du tranchant dans le temps. La finition en peinture époxy rouge protège les surfaces et facilite l’identification rapide de l’outil dans l’atelier ou sur chantier. L’ensemble s’inscrit dans une approche orientée fiabilité d’usage au quotidien, avec une garantie à vie de l’outil.

Spécifications :
- Références : 883B (26 cm), 883.32 (32 cm) et 883B.G (version à gauche)
- Capacité acier demi-dur : 1,0 mm (version courte) et 1,2 mm (version 32 cm).
- Capacité inox (80 kg/mm²) : 0,8 à 0,9 mm selon référence.
- Poids : 530 g ou 765 g selon la taille.
- Matériau des branches et becs : acier forgé et trempé.
- Finition : peinture époxy rouge.
- Pour découpe à droite ou à gauche (selon référence).
- Longueur des becs : 50 mm (version 883B et 883B.G) et 73 mm (version 883.32).

Normes :
Ces cisailles sont conformes à la norme ASME B107.500. Cette norme américaine établit les exigences de performance et de sécurité pour les pinces et les cisailles.

Points forts

- Suit fidèlement un tracé grâce aux becs à géométrie étudiée, ce qui réduit les corrections et stabilise la trajectoire.
- Maîtrise de la fin de coupe avec la butée en acier, pour des terminaisons propres et reproductibles.
- Robustesse structurelle liée à l’acier forgé et trempé, limitant les déformations et préservant le pouvoir de coupe dans la durée.
- Couverture d’usages élargie avec deux tailles et une version à gauche, permettant de réaliser de nombreuses coupes.

Applications

La cisaille chantourneuse Facom trouve sa place partout où des coupes doivent suivre une trajectoire définie avec régularité. Elle intervient en ateliers de tôlerie et de métallerie pour le façonnage de pièces courbes, dans la maintenance industrielle pour les ajustements de carter ou de capotage, et sur chantiers de rénovation pour la mise à dimension de tôles fines le long d’un tracé. Dans l’automobile et la carrosserie, elle facilite les découpes localisées sur panneaux ou renforts, lorsque la trajectoire impose un contournement précis. Les services de maintenance du bâtiment l’emploient pour l’adaptation de pièces de couverture, de profilés légers ou d’éléments de parement. Les métiers du CVC et de la ventilation y recourent pour le travail de conduits et de gaines, dès que la coupe suit une courbe définie.

Informations techniques


Attributs
Capacité de coupe1 mm
Longueur260 mm
Longueur des mors50 mm
65,45 € HT
/ unité
78,54 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h