Cisaille Facom 882A, Capacité de coupe: 0.8 mm | Longueur: 250 mm

Cisaille universelle chantourneuse à droite

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :882A
Rubix :0139-5000463
EAN :3148512102007
CISAILLE CHANTOURNEUSE 25CM - 882A - (UC5)

Résumé technique

Capacité de coupe0,8 mm
Longueur250 mm

Documents

Détails articles : CISAILLE CHANTOURNEUSE 25CM - 882A - (UC5)


Facom propose avec la cisaille chantourneuse 882A un outil fiable pour les travaux de découpe à droite sur tôles fines. Son mécanisme de démultiplication et ses mâchoires forgées garantissent une coupe nette et durable, tout en limitant la fatigue de l’opérateur.

Caractéristiques :
La cisaille chantourneuse Facom 882A est conçue pour réaliser des coupes précises dans les métaux de faible épaisseur, notamment dans la tôle d'inox A4/80. Sa démultiplication mécanique intègre un système qui réduit l’effort à fournir, améliorant ainsi la maîtrise du geste. Les mâchoires, forgées et traitées, assurent une grande durabilité face à l’usure. Leurs becs brunis protègent contre la corrosion et préservent la qualité de coupe dans le temps. Les branches gainées rouges intègrent une garde de sécurité pour une prise en main stable, même en environnement humide ou gras. Un ressort encastré assure le rappel d’ouverture, facilitant les découpes longues, tandis qu’un verrou de fermeture garantit la sécurité lors du transport ou du rangement.

Spécifications :
- Référence produit : 882A.
- Longueur totale : 250 mm.
- Longueur des becs : 32 mm.
- Capacité de coupe inox (80 kg/mm²) : 0,8 mm.
- Matériau des mâchoires : acier forgé.
- Type de coupe : à droite.
- Rappel d’ouverture : ressort encastré.
- Poignées : gainées avec garde de protection.
- Verrouillage : mécanisme de fermeture intégré.
- Garantie à vie : oui.

Normes :
La cisaille chantourneuse Facom 882A est conforme à la norme ASME B107.500 sur les pinces manuelles.

Points forts

- La démultiplication mécanique réduit sensiblement l’effort de coupe et contribue à un travail précis, même sur des matériaux durs.
- Les poignées gainées avec garde assurent une manipulation stable et sécurisée, idéale pour des découpes répétées.
- La garantie à vie Facom offre une tranquillité d'esprit et un investissement sécurisé aux professionnels.

Applications

S’emploie dans la découpe de tôles fines, de feuillards et de pièces métalliques aux formes courbes. Adaptée aux ateliers de maintenance, à la chaudronnerie légère, aux menuisiers aluminium et aux travaux de finition en construction métallique. Cet outil est utilisé dans les environnements où la précision de coupe et la répétition des gestes imposent une bonne ergonomie.

Informations techniques


Attributs
Capacité de coupe0,8 mm
Longueur250 mm
76,41 € HT
/ unité
91,69 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h