Cisaille Bessey D39ASS-SB, Capacité de coupe: 1.2 mm | Longueur: 230 mm
Cisaille bichantourneuse à coupe coutinue D39ASS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bessey :D39ASS-SB
Rubix :J192-5294203
EAN :4010220032091
Documents
Détails articles : CIS BICHANT ET COUPE CONTINUE COUPE A DROITE 230X30MM
Pour les coupes droites, continues et courbes
Tête de cisaille extrêmement compacte avec vissage de tête partiellement encastré pour une augmentation de la maniabilité et de la précision lors des coupes courbes
Vissage de structure avec goujon fileté, rondelle frittée et ressort sans entretien pour une robustesse maximale
Angle d’ouverture de poignée réduite pour une manipulation optimale en cas de longueur de coupe identique
Barre de verrouillage centrée pour une manipulation simple sans lâcher les mains
Disponible pour coupe droite et gauche
Tête de cisaille extrêmement compacte avec vissage de tête partiellement encastré pour une augmentation de la maniabilité et de la précision lors des coupes courbes
Vissage de structure avec goujon fileté, rondelle frittée et ressort sans entretien pour une robustesse maximale
Angle d’ouverture de poignée réduite pour une manipulation optimale en cas de longueur de coupe identique
Barre de verrouillage centrée pour une manipulation simple sans lâcher les mains
Disponible pour coupe droite et gauche
Informations techniques
Attributs
| Capacité de coupe | 1,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 230 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
662,45 € HT
/ 5 unités
794,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours

