Cisaille Facom 980.PB, Capacité de coupe: 36 mm | Longueur: 205 mm

Cisaille multi-usages Coupe Tout 980

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :980.PB
Rubix :0139-5333341
EAN :3148517591646
CISAILLE MULTI-USAGE COUPE-TOUT 980.PB (PROMO 10/40)

Résumé technique

Capacité de coupe36 mm
Longueur205 mm

Documents

Détails articles : CISAILLE MULTI-USAGE COUPE-TOUT 980.PB (PROMO 10/40)


Facom : La qualité !
Cisaille "Coupe Tout" lame droite. Système de blocage en position fermée. 2 positions : petit et grande. Capacité d'ouverture maxi (grandes mains) 36 mm. Gaines bi-matières.
Permet la coupe de : Plastique, feuillard, tôle fine, nylon, cuir, caoutchouc,...
Longueur totale : 200 mm. - Longueur lames 50 mm.

Applications

Permet la coupe de : Plastique, feuillard, tôle fine, nylon, cuir, caoutchouc,...

Informations techniques


Attributs
Capacité de coupe36 mm
Longueur205 mm
17,85 HT
/ unité
21,42 TTC
brand logo
Prix dégressifs
1 unité
17,85 HT / unité
4 à 7
16,60 HT / unité
8 et plus
15,28 HT / unité
  • En stock, expédié sous 24/48h