Cisaille Facom 980, Capacité de coupe: 5 mm | Longueur: 205 mm | Longueur des mors: 5 mm

Coupe-Tout

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :980
Rubix :0139-5159053
EAN :3148517792456
CISAILLE MULTI-USAGE COUPE-TOUT 980 UC10

Résumé technique

Capacité de coupe5 mm
Longueur205 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CISAILLE MULTI-USAGE COUPE-TOUT 980 UC10


Le coupe-tout Facom est un outil de coupe polyvalent, conçu pour les pros. Il est idéal pour découper les matières souples comme le caoutchouc, les tapis, le plastique, etc.

Caractéristiques :
Le coupe-tout Facom 980 se distingue par sa capacité à trancher avec facilité une grande variété de matériaux tels que le carton, le caoutchouc, le cuir ou encore le PVC, jusqu'à 5 mm d'épaisseur. Son tranchant légèrement cranté empêche tout dérapage pendant la coupe, assurant ainsi une précision constante. Une encoche sur le haut de la lame permet de couper aisément les câbles en cuivre ou en acier. Le confort est renforcé par des poignées bi-matière antiglisse qui s'adaptent naturellement à la main de l'utilisateur, même lors d'usages prolongés. De plus, un système limitant l'ouverture de la pince permet de l'adapter à la taille de la main pour une ergonomie parfaite.

Spécifications :
- Lame : droite ou dégagée (en angle).
- Longueur totale de l’outil : 205 mm.
- Poids net : 0,2 kg.
- Ouverture des lames : de 29 à 36 mm.
- Ouverture de la poignée : de 77 à 102 mm
- Lame légèrement crantée pour une coupe précise.
- Gaines bi-matière antiglisse.
- Système de blocage de sécurité en position fermée.
- Outil garanti à vie par le fabricant.
- Convient à la coupe de matériaux jusqu’à 5 mm d’épaisseur.

Informations sur la marque :
Fondée en 1918, Facom est une référence incontournable dans l’univers de l’outillage professionnel. Réputée pour la qualité, la robustesse et la précision de ses produits, la marque française conçoit des solutions pour les secteurs de l'industrie, de l'aéronautique, de l'automobile ou encore du bâtiment. Facom propose plus de 10 000 références et investit continuellement dans l'innovation pour répondre aux besoins des utilisateurs les plus exigeants. Sa mission : fournir des outils fiables, ergonomiques et sûrs, conçus pour durer.

Points forts

- Coupe précise sans dérapage grâce au tranchant légèrement cranté de la lame.
- Grande polyvalence d’usage pour couper divers matériaux comme le cuir, la tôle, le PVC ou le carton jusqu’à 5 mm et les fils métalliques. 
- Confort optimal avec poignées bi-matière antiglisse adaptées à une prise en main prolongée.

Applications

Le coupe-tout Facom est idéal pour toutes les opérations de coupe quotidienne dans les ateliers, les chantiers et les environnements industriels. Il est utilisé par les artisans, les techniciens de maintenance, les électriciens ou encore les professionnels du bâtiment. Il convient particulièrement pour la découpe de matériaux souples et semi-rigides tels que les tuyaux en PVC, les bandes de caoutchouc, les durites renforcées ou encore les pièces de cuir. 

Informations techniques


Attributs
Capacité de coupe5 mm
Longueur205 mm
Longueur des mors5 mm
25,48 € HT
/ unité
30,58 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h