Ciseau à bois Stanley 2-16-382, Longueur de la lame: 125 mm | Largeur lame: 6 mm | Manche: Bois de hêtre
Ciseau
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :2-16-382
Rubix :5511-5029114
EAN :3253562163820

Documents
Détails articles : CISEAU SCULPTEUR MB 6MM 2-16-382 EX 1-16-382 (UC5-UU30)
Points forts
Manche en hêtre
Finition cuivre
Lame trempée et durcie avec capuchon de protection.
Finition cuivre
Lame trempée et durcie avec capuchon de protection.
Informations techniques
Attributs
| Longueur de la lame | 125 mm |
|---|---|
| Largeur lame | 6 mm |
| Manche | bois de hêtre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,11 € HT
/ unité
26,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours