Ciseau à bois Stanley 2-16-392, Longueur de la lame: 144 mm | Largeur lame: 25 mm | Manche: Bois
Ciseau
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :2-16-392
Rubix :5511-5029124
EAN :3253562163929

Documents
Détails articles : CISEAU SCULPTEUR MB25MM 2-16-392 EX 1-16-392 (UC5-UU30)
Points forts
Manche en hêtre
Finition cuivre
Lame trempée et durcie avec capuchon de protection.
Finition cuivre
Lame trempée et durcie avec capuchon de protection.
Informations techniques
Attributs
| Longueur de la lame | 144 mm |
|---|---|
| Largeur lame | 25 mm |
| Manche | bois |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,63 € HT
/ unité
35,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours