Ciseau de maçon Mob 7175400001, Longueur: 205 mm | Poids: 260 g | Largeur: 40 mm
Ciseau À Brique Ou À Tôle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :7175400001
Rubix :0146-5024124
EAN :3303807175016

Documents
Détails articles : CISEAU A BRIQUE 7175 40MM
Ciseau à brique - acier au manganèse de silicium pour une résistance maximale de l'outil - réaffûtable - tête de sécurité pour éviter le champignonage, les éclats et protéger la main.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 205 mm |
|---|---|
| Largeur | 40 mm |
| Poids | 260 g |
| Manche | acier au manganèse de silicium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,95 € HT
/ 5 unités
137,94 € TTC
- Epuisé
