Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Les Bons Plans
Nos Marques Exclusives
Outillage & Métrologie
(24 294)
Entretien et réparation
(2 595)
Fixation et montage
(42 281)
Protection - Sécurité - Hygiène
(25 596)
Equipement
(8 815)
Usinage
(64 462)
Soudage
(1 853)
Transmission
(75 258)
Pneumatique et fluiditique
(37 944)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
Bons Plans Outillage
(136)
Outillage a main
(16 976)
Outillage electro portatif
(2 364)
Outillage pneumatique
(466)
Outillage specifique
(2 258)
Outillage divers
(145)
Mesure et contrôle
(2 066)
Voir Outillage & Métrologie
Top ventes
(2 456)
Outils de serrage
(9 637)
Pinces, étaux, serres joints
(2 205)
Extracteurs
(315)
Martellerie, outils de frappe
(1 163)
Sciage, coupe, limes
(2 692)
Rangement
(958)
Tournevis
(572)
Servante d'atelier
(79)
Voir Outillage a main
< Retour
Catégories RUBIX
Outillage & Métrologie
Outillage à main
Sciage, coupe, limes
Coupe
Cisaille
CISAILLE UNIVERSELLE 361 260MM
Cisaille Mob 0361000610
Cisaille Universelle Lames Étroites
Références
mob :
0361000610
rubix :
0146-5022981
ean :
3303800285019
Résumé technique
Longueur
250
mm
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : CISAILLE UNIVERSELLE 361 260MM
Cisaille universelle - 250 mm - 2 lames étroites - bec long et fin - chantourneuse et à découpe - coupe à droite - tranchants traités par induction.
Informations techniques
Attributs
Longueur
250
mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
56,57
€
HT
/
unité
67,88
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours
Ajouter au panier
Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.
Cisaille Facom 980.PB
Cisaille Facom 982
Cisaille Facom 882A
Cisaille Facom 883B
Cisaille Roebuck 4971969
Cisaille Roebuck 7432913
Cisaille Facom 980
Cisaille Facom 980C
Cisaille Roebuck 818643
Cisaille Roebuck 5074212
Cisaille Stanley 2-14-566
Cisaille Roebuck 4968911
Cisaille Bessey D48
Cisaille Bosch GSC
Cisaille Knipex 71 82 950