Cisaille Bessey D48, Capacité de coupe: 42 mm | Longueur: 190 mm | Longueur des mors: 42 mm
Coupe-tout
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bessey :D48
Rubix :0135-5150398
EAN :4010220024522

Documents
Détails articles : COUPE-TOUT DROIT UE10
Couteaux universels et couteaux pliants
Couteau universel droit D47
-D48
-Surfaces de coupe en acier inoxydable
Couteau universel droit D47
-D48
-Surfaces de coupe en acier inoxydable
Informations techniques
Attributs
| Capacité de coupe | 42 mm |
|---|---|
| Longueur | 190 mm |
| Longueur des mors | 42 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,33 € HT
/ unité
31,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
