Cisaille Bosch GSC 2,8, Longueur: 292 mm

GSC 2,8

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :GSC 2,8
Rubix :0136-5021607
Fabricant :0601506103
EAN :3165140415033
CISAILLE GSC 2,8 500W

Résumé technique

Longueur292 mm

Documents

Détails articles : CISAILLE GSC 2,8 500W


La GSC 2,8 Bosch Professional est une cisaille à tôle conçue pour la découpe précise des métaux dans un large éventail de configurations. Elle combine une poignée champignon assurant une prise ferme et une lame réversible endurante pour maintenir un contrôle stable pendant la coupe. Son fonctionnement à cadence réduite contribue à obtenir un tracé net même dans des tôles épaisses.

Caractéristiques :
La cisaille GSC 2,8 Bosch Professional permet de réaliser des coupes contrôlées dans différents types d’acier et d’aluminium grâce à une poignée champignon qui favorise la stabilité de l’outil. La lame réversible à double tranchant contribue à maintenir une qualité de coupe constante sur la durée et peut fonctionner dans des contextes d’usinage intensifs. La cadence de coupe réduite facilite la progression dans la tôle et limite les irrégularités de trajectoire. L’équipement fourni facilite le réglage et l’entretien de la cisaille : la cale de réglage, les clés mâles et le set de lames permettent de maintenir l’outil précis et opérationnel au fil des utilisations.

Spécifications :
• Matériau usinable : acier jusqu’à 400 N/mm² à 2,8 mm
• Plus petit rayon : 38 mm
• Cadence de coupe en charge : 1 500 courses/min
• Nombre de courses à vide : 2 400 courses/min
• Poids : 2,7 kg
• Capacité de coupe acier (400 N/mm²), max. : 2,8 mm
• Capacité de coupe acier (600 N/mm²), max. : 2,2 mm
• Capacité de coupe acier (800 N/mm²), max. : 1,9 mm
• Capacité de coupe aluminium (200 N/mm²), max. : 3,5 mm
• Puissance absorbée nominale : 500 W
• Puissance débitée : 270 W
• Niveau de pression acoustique : 79 dB(A)
• Niveau de puissance acoustique : 90 dB(A)
• Incertitude K : 3 dB
• Inclus : cale de réglage (2 607 970 001), clé mâle 5 mm (1 907 950 006), clé mâle 2,5 mm (1 907 950 003), set de lames

Normes :
• Valeurs d’émissions sonores déterminées conformément à la norme EN 62841-2-8

Points forts

• Maîtrise renforcée grâce à la poignée champignon adaptée aux découpes dans les tôles épaisses
• Durabilité accrue liée à la lame réversible à double tranchant utilisée même en usage intensif
• Trajectoires plus régulières grâce à la cadence de coupe réduite
• Polyvalence opérationnelle soutenue par les accessoires inclus
• Stabilité d’utilisation facilitée par la répartition du poids et la conception filaire

Applications

Cette cisaille trouve sa place dans des environnements de travail où la découpe du métal constitue une opération récurrente. Elle intervient dans la fabrication métallique, la maintenance industrielle, les ateliers de tôlerie ou les interventions terrain sur structures métalliques. Elle peut être mobilisée pour la découpe de panneaux en acier ou en aluminium, la préparation de pièces avant assemblage ou la modification de tôles lors d’opérations de réparation. Les métiers concernés utilisent ses capacités de coupe pour ajuster des pièces métalliques. Ils peuvent aussi sectionner des éléments. Ils préparent ainsi des composants dans diverses conditions de travail.

Informations techniques


Attributs
Longueur292 mm
948,62 HT
/ unité
1 138,34 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours