Grignoteuse pour tôle Facom 887A, Capacité de coupe: 2.5 mm | Longueur: 260 mm | Longueur des mors: 7 mm

Cisaille grignoteuse

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :887A
Rubix :0139-5000481
EAN :3148512116004
CISAILLE GRIGNOTEUSE 26CM - 887A - (UC5)

Résumé technique

Capacité de coupe2,5 mm
Longueur260 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CISAILLE GRIGNOTEUSE 26CM - 887A - (UC5)


La cisaille grignoteuse 887A de Facom permet de découper des contours sinueux dans des tôles métalliques avec une précision constante. Son mécanisme brise le copeau en bout de coupe, garantissant une finition nette. Forgée en acier chrome molybdène et garantie à vie, elle est conçue pour durer longtemps.

Caractéristiques :
Cette cisaille grignoteuse repose sur un système de ressort encastré qui augmente fortement l’ouverture des branches. Cette démultiplication améliore le confort d’utilisation et permet de suivre des contours courbes avec précision. La coupe s’effectue progressivement, en générant un copeau étroit (2,8 mm), ce qui permet de suivre plus facilement la ligne de coupe. En fin de coupe, l'ensemble matrice (partie fixe) et lame assure la fragmentation du copeau. Cette configuration limite l’accumulation de matière et maintient une progression fluide.

Les couteaux supérieurs permettent également la coupe de fils métalliques. Enfin, le verrou de blocage sécurise le rangement et le transport.

Spécifications :
- Longueur du produit : 260 mm
- Poids net : 0,52 kg
- Largeur du copeau produit : 2,8 mm
- Capacité de coupe inox (80 kg/mm²) : 0,8 mm
- Capacité de coupe acier demi-dur : 1 mm
- Capacité de coupe fil acier demi-dur : 2 mm
- Capacité de coupe fil acier doux : 2,5 mm
- Matériau de la mâchoire : acier forgé au chrome molybdène
- Garantie à vie de l’outil (échange) : couvre le remplacement en cas de défaut ou d’usure anormale dans le cadre d’un usage conforme

Points forts

- Réduction de l’effort grâce au ressort
- Suivi précis des formes grâce à la finesse du copeau
- Limitation des blocages grâce à la fragmentation du copeau en fin de coupe
- Polyvalence, avec la capacité de couper des fils métalliques
- Sécurisation via le verrou de blocage
- Garantie à vie

Applications

La 887A s’utilise pour la découpe de tôles fines, notamment en inox et en acier. Sa capacité à suivre des contours sinueux en fait un outil adapté à la tôlerie fine, à la carrosserie, à la chaudronnerie légère et aux travaux d'installation de gaines ou de plafonds métalliques.

Elle trouve également sa place dans les interventions de montage ou de réparation nécessitant la coupe de fils métalliques.

Informations techniques


Attributs
Capacité de coupe2,5 mm
Longueur260 mm
Longueur des mors7 mm
110,39 HT
/ unité
132,47 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h