Coupe-boulons Knipex 71 72 760, Capacité de coupe: 11 mm | Longueur: 760 mm

Coupe-boulons

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :71 72 760
Rubix :7510-5265127
EAN :4003773066774
COUPE BOULON

Résumé technique

Capacité de coupe11 mm
Longueur760 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COUPE BOULON


Ce coupe-boulons Knipex est un outil de coupe puissant, alliant robustesse, efficacité de coupe et confort d’utilisation. Ce modèle se distingue par ses tranchants trempés par induction, sa tête vissée interchangeable et ses poignées ergonomiques coudées, garantissant un travail précis et moins fatigant sur les matériaux durs.

Caractéristiques :
Le coupe-boulons Knipex est spécialement conçu pour offrir une puissance de coupe exceptionnelle tout en réduisant l'effort physique de l’utilisateur. Sa tête coupante vissée permet un remplacement facile en cas d’usure, prolongeant ainsi la durée de vie de l’outil. Grâce à la forme très plate de la tête et de la charnière, l'accès aux espaces restreints est facilité. Le réglage par vis excentriques (12 positions) assure une adaptation fine selon le matériau à couper. Ses poignées coudées et ses gaines multimatières antidérapantes garantissent une excellente prise en main et un confort optimal, même lors d’utilisations prolongées. Le butoir forgé avec amortisseur intégré permet de réduire les chocs pendant la coupe, limitant ainsi la fatigue musculaire.

Spécifications :
- Finition : grise atramentisée
- Poignées : bimatière antidérapantes
2 références :
- 71 72 610
- Longueur des tranchants : 34 mm
- Épaisseur de la tête : 33 mm
- Capacité de coupe HRC 19 : Ø 9 mm
- Capacité de coupe HRC 40 : Ø 8 mm
- Capacité de coupe HRC 48 : Ø 7 mm
- 71 72 760
- Longueur des tranchants : 36,5 mm
- Épaisseur de la tête : 42 mm
- Capacité de coupe HRC 19 : Ø 11 mm
- Capacité de coupe HRC 40 : Ø 9 mm
- Capacité de coupe HRC 48 : Ø 8 mm

Normes :
Ce coupe-boulons est conforme aux exigences du règlement REACH, ce qui signifie qu’il ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC). Cette conformité garantit une meilleure sécurité pour l’utilisateur et une réduction de l’impact environnemental lors de la fabrication et de l’utilisation du produit.

Informations sur la marque :
Fondée en 1882, Knipex est une entreprise familiale allemande reconnue mondialement pour la qualité et la durabilité de ses outils à main. Spécialisée dans les pinces, elle propose plus de 1 500 références destinées à des applications professionnelles. Engagée dans l’innovation et la durabilité, Knipex allie précision, ergonomie et robustesse pour répondre aux exigences des utilisateurs industriels dans plus de 100 pays.
Cutting capacity up to 48 HRC hardness. Robust cutting edges are additionally induction hardened, cutting-edge hardness approx. 62 HRC. Forged-in stopper with comfortable shock- absorber. Good access due to very flat construction of head and joint area. Ergonomically angled handles to minimise effort. Sturdy non-slip two-colour dual component handle sleeves. Precise adjustment (12 positions) by eccentric bolt. High cutting performance with minimum effort due to optimum co-ordination of the cutting edge angle and transmission ratio. Bolted cutter head, replaceable. Joint: special tool steel, forged. Handles: steel tube, powder-coated. Blade: chrome vanadium heavy-duty steel, forged, multi stage oil-hardened.

Points forts

- Puissance de coupe élevée même sur des matériaux très durs (jusqu’à 48 HRC) ;
- Effort réduit grâce à une géométrie optimisée de la tête et du levier ;
- Confort d’utilisation renforcé par des poignées coudées et antidérapantes ;
- Accès facile dans les zones confinées grâce à la tête très plate ;
- Réduction des chocs lors de la coupe grâce à un butoir avec amortisseur ;
- Réglage précis en 12 positions pour une adaptation optimale à chaque coupe.

Applications

Le coupe-boulons Knipex est recommandé pour les opérations de coupe intensives dans les secteurs de la maintenance industrielle, de la construction métallique, des travaux publics et de la production mécanique. Il est particulièrement adapté aux environnements où il est nécessaire de sectionner des tiges, des boulons, des vis ou des fils métalliques de haute dureté. Grâce à sa puissance de coupe et à sa conception ergonomique, il convient aux ateliers, aux chantiers extérieurs et aux zones difficiles d’accès, notamment dans les installations de tuyauterie, les clôtures métalliques ou les infrastructures ferroviaires.

Informations techniques


Attributs
Capacité de coupe11 mm
Longueur760 mm
Poids4250 g
197,80 € HT
/ unité
237,36 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h