Coupe-boulons Roebuck 896076, Capacité de coupe: 6 mm | Longueur: 450 mm

COUPE-BOULONS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :896076
Rubix :R600-5464193
EAN :3660338483820
COUPE-BOULONS - 18' - 450 MM

Résumé technique

Capacité de coupe6 mm
Longueur450 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COUPE-BOULONS - 18' - 450 MM


Lames en acier chrome-molybdène pour une plus grande robustesse
Dureté des lames HRC 40-50 / Tranchant HRC 60-65
Traitement thermique à haute fréquence du tranchant pour améliorer la dureté
Coupe axiale
Boulon de réglage pour un ajustement rapide et facile des lames
Bras tubulaires pour une plus grande légèreté et moins de fatigue lors d'une utilisation prolongée
Poignées ergonomiques avec grip pour un plus grand confort
Mâchoires de rechange disponibles pour une plus grande durabilité (896080 = mâchoires de rechange pour 896076 / 896081 = mâchoires de rechange pour 896077 / 896082 = mâchoires de rechange pour 896078 / 896083 = mâchoires de rechange pour 896079)
Qualité professionnelle : nous testons rigoureusement tous nos produits ROEBUCK selon les normes industrielles les plus strictes et offrons une garantie à vie couvrant la réparation ou le remplacement des outils

Informations techniques


Attributs
Capacité de coupe6 mm
Longueur450 mm
Matièreacier
Poids1500 g
Promotion
Au lieu de 56,60
49,00 HT
/ unité
58,80 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h