Grignoteuse pour tôle Knipex 90 55 280, Longueur: 280 mm

Grignoteuse pour tôle

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :90 55 280
Rubix :7510-5312822
EAN :4003773026730
CISAILLE GRIGNOTEUSE A TOLE

Résumé technique

Longueur280 mm

Documents

Détails articles : CISAILLE GRIGNOTEUSE A TOLE


La grignoteuse à tôles Knipex 90 55 280 est un outil manuel destiné à la découpe de tôles fines et de matières plastiques. Elle permet de réaliser des découpes nettes sans déformer le matériau, y compris lors du suivi de tracés courbes ou complexes.

Caractéristiques :
La grignoteuse à tôles 90 55 280 permet la découpe de tôles de fer, d’acier, de cuivre et d’aluminium, ainsi que de plastiques, dans le respect de la planéité du matériau. Le principe de grignotage assure une séparation progressive de la matière, ce qui facilite le suivi précis des tracés, même sur des formes irrégulières. Les bords de coupe obtenus sont nets et ne nécessitent aucune opération de finition complémentaire. L’outil intègre un brise-copeaux qui favorise l’évacuation continue des chutes pendant la coupe. La manipulation est facilitée par une conception pensée pour un travail contrôlé, avec des poignées multimatières assurant une prise en main stable lors des opérations répétitives.

Spécifications :
• Épaisseur maximale de coupe tôle fer, acier, cuivre et aluminium : 1,2 mm
• Épaisseur maximale de coupe plastique : 2,0 mm
• Largeur de coupe : 2,7 mm
• Longueur totale : 280 mm
• Largeur : 103 mm
• Épaisseur : 17 mm
• Poids : 461 g
• Finition de la pince : nickelée
• Type de poignées : poignées multimatières

Normes :
• Conforme REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC)
For cutting iron, copper or aluminium sheet metal up to max. 1.2 mm thickness, plastic up to max. 2.0 mm thickness. Materials are cut without deformation. Clean cut edges - no trimming activities needed. With chip breaker. Easy handling. Cutting width: 2.7 mm. Blades: special tool steel, oil-hardened, interchangeable. Tool body: special tool steel, rolled, oil-hardened.

Points forts

• Coupe de la tôle sans déformation du matériau
• Bords de coupe nets ne nécessitant aucune finition ultérieure
• Suivi précis des tracés grâce au principe de grignotage progressif
• Évacuation continue des copeaux par le brise-copeaux intégré
• Prise en main stable lors des découpes répétitives grâce aux poignées multimatières

Applications

Cette grignoteuse à tôles est utilisée pour la découpe manuelle de tôles fines et de matériaux plastiques dans les ateliers de fabrication, de maintenance et de réparation. Elle est adaptée aux travaux d’ajustement, de création d’ouvertures ou de découpes de formes directement sur site. L’outil convient aux interventions sur tôles d’acier, de cuivre ou d’aluminium, ainsi qu’aux éléments plastiques, notamment lors de travaux d’aménagement ou de préparation de pièces avant assemblage.

Informations techniques


Attributs
Longueur280 mm
121,13 HT
/ unité
145,36 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours