Couteau Roebuck 896086, Longueur de la lame: 61 mm | Nombre de lames: 4
Couteau bi-matière
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :4971991
Roebuck :896086
Rubix :R600-5464184
EAN :3660338483912





Documents
Détails articles : COUTEAU BI-MATIERE
Couteau bi-matière avec lame rétractable : 3 positions de réglage pour davantage de contrôle
Corps bi-matière avec zone de préhension pour une meilleure prise en main et davantage de confort
Système de changement de la lame rapide et sans outil
Stockage des lames dans le corps du couteau
Fourni avec 4 lames
Coupe fil intégré
Trou d'accroche pour dragonne (non fournie)
Compatible avec les lames ROEBUCK 5103025
Corps bi-matière avec zone de préhension pour une meilleure prise en main et davantage de confort
Système de changement de la lame rapide et sans outil
Stockage des lames dans le corps du couteau
Fourni avec 4 lames
Coupe fil intégré
Trou d'accroche pour dragonne (non fournie)
Compatible avec les lames ROEBUCK 5103025

Informations techniques
Attributs
| Longueur de la lame | 61 mm |
|---|---|
| Nombre de lames | 4 |
| Matière | bi-matière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,21 € HT
/ unité
14,65 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
