Coupe-câbles Facom 414.52AVSE, Capacité de coupe: 45 mm | Longueur: 280 mm

414.AVSE - Coupe-câbles à cliquet isolés 1000 Volts série VSE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :414.52AVSE
Rubix :0139-5019529
EAN :3148511755051
COUPE CABLE ISOLE A CLIQUET 52MM 414.52AVSE

Résumé technique

Capacité de coupe45 mm
Longueur280 mm

Documents

Détails articles : COUPE CABLE ISOLE A CLIQUET 52MM 414.52AVSE


414.AVSE - Coupe-câbles à cliquet isolés 1000 Volts série VSE
- Coupe d'une seule main.
- Pas de déformation du câble coupé.
- Lame acier forgée, traitée.
- Isolation avec code couleur "sécurité".
414.45AVSE
- Capacité de coupe : 45 mm.
- Section Max de coupe cuivre 300 mm² et alu. 400 mm².
- Câble sectoriel cuivre : 3x70.
- Câble sectoriel alu : 4x70.
414.52AVSE
- Capacité de coupe : 52 mm.
- Section Max de coupe cuivre 400 mm².
- Section Max de coupe HTA :240 mm².
- Câble sectoriel BT : 3*150+70 ou 3*240+95.

Points forts

Coupe d'une seule main. Pas de déformation de câble coupé.

Informations techniques


Attributs
Capacité de coupe45 mm
Longueur280 mm
1 068,57 € HT
/ unité
1 282,28 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h