Couteau Knipex 98 55 SB, Longueur de la lame: 38 mm
Démontage des couteaux
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :98 55 SB
Rubix :7510-5313027
EAN :4003773030294
Documents
Détails articles : COUTEAU A DENUDER AVEC SABOT 180MM 1000V
Poignée ergonomique améliorée avec protection antidérapante. Plus de sécurité grâce à la poignée antidérapante à composants souples. Bonne transmission de la force pendant l'utilisation grâce à l'encoche pour le pouce et au crochet pour le doigt à l'arrière de la poignée. Couvercle de protection transparent. Lame crochet stable et solide, en forme de faucille. Avec patin au niveau du point de coupe. L'isolation du câble n'est pas endommagée. Lame : acier chirurgical, inoxydable, trempé à l'air.
Lame à crochet robuste et fixe en forme de faucille. Avec patin de guidage sur la pointe. Pas de détérioration de l'isolation. Lame: acier chirurgical, inoxydable, trempé à l’air. Lame à crochet robuste et fixe en forme de faucille. Avec patin de guidage sur la pointe. Pas de détérioration de l'isolation. Lame en acier inoxydable, trempé sous vide. Poignée antidérapante. Capuchon de protection transparent. Testées par VDE selon DIN EN/CEI 60900:2004. Forme de poignée ergonomique avec protection antidérapante agréable. Plus grande sécurité grâce aux composants souples antidérapants. Bonne amplification de l'effort lorsque le couteau est tiré grâce aux empreintes du pouce et des doigts situées sur le manche.

Informations techniques
Attributs
| Longueur de la lame | 38 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,05 € HT
/ unité
82,86 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h






