Coupe-câbles Knipex 71 01 200, Capacité de coupe: 5.2 mm | Longueur: 205 mm
Pince coupante Cobolt
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :71 01 200
Rubix :7510-5105963
EAN :4003773033165
Documents
Détails articles : PINCE COUPE-BOULON COBOLT 200MM ( UE 1)
Avec des arêtes tranchantes de précision pour fils doux et durs et cordes de piano. Coupe des matière tels que les boulons, clous, rivets, etc. Jusqu'à un ø de 5,2 mm. Très haute performance de coupe avec un minimum d'effort, grâce à la construction de levier moderne. Arêtes tranchantes soumises à un trempage par induction supplémentaire, dureté des arêtes tranchantes d'environ 64 HRC. Acier au chrome-vanadium de haute qualité, forgé, trempé dans l'huile. Performance de coupe améliorée. Coupe aisée des grandes sections grâce à la lame micro-structurée. Avec surface de préhension sous l'articulation pour agripper et tirer des fils de 1,0 mm de ø.
Improved cutting performance. Micro-structured cutting edge allows easy cutting of large cross-sections. With gripping surface below the joint for gripping and pulling wires with a diameter as from 1.0 mm. With precision cutting edges for soft, hard and piano wire. Cuts bolts, nails, rivets, etc. up to 5.2 mm dia.. Efficient joint design ensures exceptional cutting performance with little effort. Cutting edges additionally induction hardened, cutting edge hardness approx. 64 HRC. Forged. Chrome vanadium heavy-duty steel, forged, multi stage oil-hardened
Informations techniques
Attributs
| Capacité de coupe | 5,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 205 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,20 € HT
/ unité
84,24 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h