Coupe-câbles Knipex 95 18 225, Capacité de coupe: 70 mm | Longueur: 225 mm

Coupe câble

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :95 18 225
Rubix :7510-5482358
EAN :4003773089964
COUPE CABLE STEPCUT XL AVEC COUPE PAR ETAPES

Résumé technique

Capacité de coupe70 mm
Longueur225 mm

Documents

Détails articles : COUPE CABLE STEPCUT XL AVEC COUPE PAR ETAPES


Le coupe-câbles KNIPEX StepCut® XL avec coupe par étapes est conçu pour la coupe de câbles électriques de grands diamètres en cuivre ou en aluminium. Il est destiné aux installations industrielles, aux raccordements de bâtiments résidentiels et aux réseaux de mise à la terre. Sa conception à forte démultiplication permet de couper des sections importantes plus rapidement qu’un coupe-câble à cliquet, dans un format plus compact. La gamme se décline en trois références, différenciées par le type de poignées.

Caractéristiques :
Le StepCut® XL intègre une charnière vissée réglable à forte démultiplication, associée à des tranchants optimisés travaillant selon un principe de coupe par étapes. Deux zones de coupe distinctes sont intégrées dans les taillants. La zone étagée située près de la charnière maintient les câbles de petit et de grand diamètre au plus près de l’axe, afin de réduire l’effort de coupe. À l’avant, un tranchant spécifique permet la coupe progressive des très gros câbles par étapes successives, selon un principe comparable au grignotage. Les longues poignées, proches de l’articulation, autorisent une utilisation confortable à une main et, si nécessaire, une coupe puissante à deux mains, avec une ouverture limitée des poignées même sur les câbles de grand diamètre. La tête fine facilite l’accès dans les espaces restreints, notamment dans les armoires électriques. Une protection anti-pincement empêche de se pincer les doigts lors de la fermeture. Les tranchants sont trempés au laser pour une meilleure résistance à l’usure. Le coupe-câbles n’est pas adapté aux câbles renforcés en acier, tels que les câbles ACSR.

Spécifications :
• Capacité de coupe câbles rigides en cuivre ou aluminium : jusqu’à 35 mm²
• Capacité de coupe câbles toronnés : jusqu’à 70 mm²
• Capacité de coupe câbles à torons fins : jusqu’à 120 mm²
• Dureté des tranchants : environ 56 HRC
• Finition : brunie
Matériau des poignées selon la référence :
• 95 11 225 : poignées gainées plastique
• 95 12 225 : poignées confort multi-matières
• 95 18 225 : poignées isolantes bi-matière certifiées VDE

Normes :
• REACH : ne contient pas de SVHC
• La référence 95 18 225 dispose de poignées isolantes bi-matière certifiées VDE

Points forts

• Coupe efficace de câbles de grandes sections sans recourir à un coupe-câble à cliquet
• Effort réduit grâce à la charnière à forte démultiplication et aux zones de coupe étagées
• Coupe progressive maîtrisée des très gros câbles par étapes successives
• Utilisation confortable à une ou deux mains avec une ouverture limitée des poignées
• Sécurité renforcée par la protection anti-pincement intégrée

Applications

Le StepCut® XL est utilisé pour la coupe de câbles multibrins, toronnés et à brins fins lors des travaux d’installation, de maintenance et de rénovation. Il est adapté aux installations industrielles, aux armoires de distribution électrique, aux raccordements de bâtiments résidentiels et aux réseaux de mise à la terre. Les différentes versions de poignées permettent une utilisation aussi bien sur chantiers standards que dans les environnements nécessitant des poignées isolantes certifiées. L’outil convient également aux opérations de préparation et de recyclage de câbles avant raccordement.

Informations techniques


Attributs
Capacité de coupe70 mm
Longueur225 mm
6 923,65 HT
/ unité
8 308,38 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h