Blouse multirisques Sioen 068VA2PIC049-2XL, Taille : 2XL | Couleur : Jaune | Matière principale : Modacrylique
Chemise Colne HV avec protection ARC
Voir les informations techniquesRéférences
Sioen :068VA2PIC049-2XL
Rubix :3464-6175715

Détails articles : CHEMISE HV ARC COLNE T2XL JAUNE FLUO/MARINE UE10
Chemise avec protection ARC (Classe 1). Chemise haute visibilité qui protège contre les arcs électriques. Tissu léger ignifuge et antistatique, il régule aussi la transpiration. La chemise possède une bande réfléchissante soudée et segmentée pour augmenter la visibilité. Les rabats des deux poches de poitrine ont un liseré contrastant qui donne un look tendance.
Normes : IEC 61482-2 : 2009 class 1 - ATPV 5,7 cal/cm², EN ISO 11612 : 2008 / A1 B1 C1 F1 , EN ISO 14116 : 2008 / Index 3/5H/40, EN 1149-5 : 2008, EN ISO 20471 : 2013 + A1 : 2016, EN 13034 : 2005 + A1 : 2009
Normes : IEC 61482-2 : 2009 class 1 - ATPV 5,7 cal/cm², EN ISO 11612 : 2008 / A1 B1 C1 F1 , EN ISO 14116 : 2008 / Index 3/5H/40, EN 1149-5 : 2008, EN ISO 20471 : 2013 + A1 : 2016, EN 13034 : 2005 + A1 : 2009
Points forts
Léger, confortable, respirant, toucher doux.
Applications
Industrie
Informations techniques
Attributs
| Taille | 2xl |
|---|---|
| Couleur | jaune |
| Matière principale | modacrylique |
| Couleur secondaire | marine |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
531,70 € HT
/ unité
638,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours