Blouse multirisques DMD 630970ATXT2, Taille : 02 | Couleur : Jaune | Matière principale : Coton/Polyester
Blouson
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
DMD :630970ATXT2
Rubix :1544-6174098
EAN :3660668390027


Résumé technique
| Taille | 2 |
|---|---|
| Couleur | jaune |
| Matière principale | coton/polyester |
Documents
Détails articles : BLOUSON GRIS/JAUNE FL. ATEX T2
La gamme ATEX HAUTE VISIBILITÉ allie protection contre les risques d’explosion et visibilité renforcée. Certifiée EN ISO 20471, EN 11612, 11611, 61482-2, 13034, 1149-5 elle est conçue pour les professionnels exerçant en zones ATEX, et garantit sécurité, confort, visibilité et robustesse.
Points forts
Gamme adaptée aux atmosphères ATEX offrant une très bonne protection et un maximum de confort grâce à des formes amples et ergonomiques. Vêtements multipoches Haute Visibilité.
Applications
Industrie, pétrochimie, batiment, travaux publics, transport
Informations techniques
Attributs
| Taille | 2 |
|---|---|
| Couleur | jaune |
| Matière principale | coton/polyester |
| Couleur secondaire | gris |
| Matière | 74% coton 25% polyester 1% carbone |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,74 € HT
/ unité
214,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours