Blouse multirisques CONCEPT Tricots Bonnemaille PITON_1-XL, Taille : XL | Couleur : Marine | Matière principale : Coton

Gilet zippé multirisque PITON

Voir les informations techniques

Références

CONCEPT Tricots Bonnemaille :PITON_1-XL
Rubix :6744-6241695
Fabricant :PITON_1-XL
EAN :3000001181811
GILET ZIPPE PITON BLEU MAR XL PITON MULTIRISQUE BLEU XL

Résumé technique

Taillexl
Couleurmarine
Matière principalecoton
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GILET ZIPPE PITON BLEU MAR XL PITON MULTIRISQUE BLEU XL


Blouson molleton zippé multirisques bicolore avec porte dosimètre et empiècements épaules, Intérieur du col contrasté ou ton sur ton, Double surpiqûres empiècement épaules, emmanchures, poignets et bas de corps Non feu EN ISO 11612 A1, A2,B1, C2, F1 Antistatique EN ISO 1149-5, Arc électrique CEI 61482-2 Classe 1, Bords-côtes corps et manches

Informations techniques


Attributs
Taillexl
Couleurmarine
Matière principalecoton
Couleur secondairesans couleur secondaire
140,02 € HT
/ unité
168,02 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Taille

Couleur secondaire

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.